Comparator cu cadran, capac cu ochiuri, versiunea ISO cu rulment cu bile, 1 mm, 0,002 mm

Cod articol: 1013A-10
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
Cod articol 1013A-10
EAN / GTIN 4946368841335
Număr producător 1013A-10
L-Număr L40010 13919
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Design compact, domeniu de măsurare de 1 și 3,5 mm cu diametru mic - metric. Acesta este un comparator compact cu un inel exterior de 40 mm ø 40 mm care vă oferă următoarele avantaje: Ideal pentru utilizarea în aplicații în care spațiul este limitat.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 1 mm
Absolvire: 0.002
Inch/metric: Metric
Domeniul de livrare: Inclusiv certificat de testare din fabrică

Produse potrivite