Regulator de presiune înaltă 60 bar, inclusiv manometru, G 1, interval de reglare 1 - 20 bar

Cod articol: 101152
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 101152
EAN / GTIN 4047322270076
Număr producător 101152
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Regulator de presiune înaltă 60 bar, inclusiv manometru, G 1, interval de reglare 1 - 20 bar, presiune de intrare max. 60 bar, temperatură de funcționare -10 °C până la 90 °C. Regulator de presiune cu reversibilitate, independent în mare măsură de presiunea de intrare, cu piston și aerisire secundară, fabricat integral din alamă. Conceput special pentru presiuni ridicate până la maximum 60 bar, blocare a presiunii cu contrapiuliță.

Caracteristică:

  • A: 118,0 mm
  • B: 257,0 mm
  • C: 51,0 mm
  • D: 206,0 mm
  • Carcasă: alamă
  • Filet: G 1
  • Debit: 5000 l/min
  • material de etanșare: NBR
  • Domeniu de aplicare: Aer comprimat și alte gaze neutre, neinflamabile
  • Domeniu de reglare max.: 20 bar
  • Domeniu de reglare min.: 1 bar
  • Presiune maximă la intrare: 60 bar
  • Măsurarea debitului: la P1 = 20 bar, P2 = 10 bar și căderea de presiune ∆p = 4 bar
  • Temperatură de funcționare max.: 90 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -10 °C