Cheie reglabilă cu role reversibile 38mm

Cod articol: 101.10GR
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
Tip produs Chei franceze

Identificare și clasificare

Cod articol 101.10GR
EAN / GTIN 3662424092305
Număr producător 101.10GR
L-Număr L60130 10206
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Extrem de versatil: falca mobilă este reversibilă. Pe o parte, falca este plată pentru o utilizare convențională, care este delicată pentru piesele prelucrate. Pe cealaltă parte, falca are o dantură fină pentru prinderea sigură a țevilor și a altor piese care necesită o prindere fermă și transmiterea unui cuplu ridicat
  • Fălci cu profil fin pentru o mai bună accesibilitate
  • Apertură extra mare pentru mai multă versatilitate
  • Dimensiuni de gradație în mm pe o parte
  • Design: cromat strălucitor
  • tijă bi-materială
  • .

Caracteristică:

  • A [mm]: 38 B [mm]: 75.6 C x C1 [mm]: 21 x 34.9 E [mm]: 8.8 E1 [mm]: 16.3 E3 [mm]: 25 B [mm]: 255 L [mm]: 255 [mm]: 255 [kg]: 0.440