Filtru „Standard”, recipient din policarbonat și coș de protecție, 60 µm, BG 5, G 2

Cod articol: 100971
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 100971
EAN / GTIN 4047322110518
Număr producător 100971
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Filtru „Standard”, recipient din policarbonat și coș de protecție, 60 µm, BG 5, G 2, PE max. 16 bar, temperatura mediului înconjurător max. 60 °C, supapă de evacuare: HA. Separator centrifugal cu element filtrant sinterizat.

Caracteristică:

  • A: 148,0 mm
  • C: 41,0 mm
  • D: 394,4 mm
  • H: 120,0 mm
  • BG: 5
  • DN: 55
  • Serie: Standard
  • Carcasă: Zinc turnat sub presiune, vopsit argintiu
  • Filet: G 2
  • recipiente: Recipient din policarbonat cu coș de protecție
  • Debit: 30000 l/min
  • Finerete filtru: 60 µm
  • Evacuarea condensului: semiautomat
  • Presiune maximă la intrare: 16 bar
  • Măsurarea debitului: la P2 = 6 bar și cădere de presiune Δp = 1 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 60 °C
  • Temperatura mediului min.: -10 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -10 °C