Supapă de pornire „multifix”, cu clapetă de reglare, BG 3, G 1/2

Cod articol: 100627
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 100627
EAN / GTIN 4047322123853
Număr producător 100627
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Supapă de pornire „multifix”, cu clapetă de reglare, BG 3, G 1/2, presiune de intrare 2 - 16 bar, temperatura mediului înconjurător max. 60 °C. Supapă cu scaun acționată prin presiune secundară pentru ventilarea controlată a instalațiilor cu aer comprimat. La atingerea a 50% din presiunea de intrare, secțiunea transversală completă a regulatorului se deschide. Timpul de umplere poate fi reglat prin rotirea șurubului de reglare.

Caracteristică:

  • A: 68,8 mm
  • B: 71,6 mm
  • D: 35,1 mm
  • BG: 3
  • Serie: multifix
  • Carcasă: Zinc turnat sub presiune
  • Filet: G1/2
  • Debit: 3500 l/min
  • material de etanșare: NBR
  • Presiune maximă la intrare: 16 bar
  • Presiune de intrare min.: 2 bar
  • Măsurarea debitului: la P1 = 6 bar și căderea de presiune Δp = 1 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 60 °C
  • Temperatura mediului min.: -10 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -10 °C