Filtru „multifix” cu recipient din policarbonat, 5 µm, BG 3, G 1/2, HA

Cod articol: 100514
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 100514
EAN / GTIN 4047322344197
Număr producător 100514
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Filtru „multifix” cu recipient din policarbonat, 5 µm, BG 3, G 1/2, PE max. 16 bar, temperatura mediului ambiant max. 60 °C, supapă de evacuare: HA. Separator centrifugal cu element filtrant sinterizat.

Caracteristică:

  • A: 68,8 mm
  • B: 181,8 mm
  • C: 34,5 mm
  • D: 147,3 mm
  • BG: 3
  • DN: 15
  • Serie: multifix
  • Carcasă: Zinc turnat sub presiune
  • Filet: G1/2
  • recipiente: Recipient din policarbonat
  • Debit: 5850 l/min
  • Finerete filtru: 5 µm
  • Evacuarea condensului: semiautomat
  • Presiune maximă la intrare: 16 bar
  • Măsurarea debitului: la P1 = 6 bar și căderea de presiune Δp = 1 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 60 °C
  • Temperatura mediului min.: -10 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -10 °C