Descriere:
Regulator cu filtru „multifix” cu rezervor din policarbonat și manometru, 40 µm, BG 5, G 1, PE max. 16 bar, interval de reglare 0, 5 - 16 bar, supapă de evacuare: HA. Regulator de presiune cu membrană, independent de presiunea de alimentare, cu posibilitate de inversare a sensului de acțiune și cu aerisire secundară, în combinație cu un separator centrifugal. Reglarea presiunii poate fi blocată prin apăsarea roții manuale.
Caracteristică:
- A: 100,0 mm
- B: 381,8 mm
- C: 128,0 mm
- D: 253,8 mm
- BG: 5
- DN: 25
- Serie: multifix
- Carcasă: Aluminiu
- Filet: G 1
- recipiente: Recipient din policarbonat
- Debit: 15000 l/min
- capac cu arc: Alamă POM
- material de etanșare: NBR
- Finerete filtru: 40 µm
- Evacuarea condensului: semiautomat
- Domeniu de reglare max.: 16 bar
- Domeniu de reglare min.: 0,5 bar
- Consum propriu de aer: Da
- Presiune maximă la intrare: 16 bar
- Măsurarea debitului: la P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar și căderea de presiune Δp = 1 bar
- Indicator manometru max.: 25 bar
- Indicator manometru min.: 0 bar
- Temperatura maximă a mediului: 60 °C
- Temperatura mediului min.: -10 °C
- Consum propriu de aer max.: 0,5 l/min (în funcție de presiunea secundară)
- Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
- Temperatura ambiantă min.: -10 °C