Supapă cu 3/2 căi „FUTURA”, acționare electrică, 24 V CC, BG 4, G 3/4

Cod articol: 100298
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 100298
EAN / GTIN 4047322246545
Număr producător 100298
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Supapă de 3/2 căi „FUTURA” cu acționare electrică cu bobină 24 V CC, 2,5 wați, BG 4, G 3/4, aer evacuat G 1/2, PE 2 - 10 bar, temperatură: -10 °C până la 50 °C. Instalațiile cu aer comprimat sau părți ale instalațiilor pot fi pornite sau oprite printr-un semnal electric. Versiune cu 3/2 căi, inclusiv amortizor de zgomot. La oprire, instalația este simultan aerisită.

Caracteristică:

  • A: 85,0 mm
  • B: 177,7 mm
  • C: 110,7 mm
  • BG: 4
  • Serie: FUTURA
  • aer evacuat: G1/2
  • Mediu: Aer comprimat, gaze neutre
  • Carcasă: PA66 GF60
  • Filet: G3/4
  • Tip de protecţie: IP 65
  • Debit: 12500 l/min
  • Durată pornire: 100%
  • Filet de conectare: Material zinc turnat sub presiune
  • Putere absorbită: 2,5 wați la tensiune continuă
  • Presiune maximă la intrare: 10 bar
  • Presiune de intrare min.: 2 bar
  • Măsurarea debitului: la P2 = 6 bar și cădere de presiune Δp = 1 bar
  • Conexiune electrică: Priza pentru aparate EN 175301-803, forma C, număr de poli 2+PE
  • Interval de temperatură max.: 50 °C
  • Interval de temperatură min.: -10 °C
  • Putere de reținere la tensiune alternativă 50 Hz: 1,6 VA
  • Putere de pornire la tensiune alternativă 50 Hz: 2,2 VA