Cârlige de extragere extrem de înguste (set, adâncime de prindere 100 mm)

Cod articol: 1-94-S
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 1-94-S
EAN / GTIN 4021176321580
Număr producător 1-94-S
L-Număr L80010 1096
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Setul de trei cârlige de extragere extrem de înguste este potrivit pentru extractoare universale cu 3 brațe. Suprafața de contact trapezoidală a ghearei asigură că pot fi atinse chiar și spațiile foarte înguste și inaccesibile.
  • Cârligele de declanșare cu mișcare liberă care glisează pe traversă permit, de asemenea, îndepărtarea componentelor excentrice

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Adâncimea de strângere a extractorului extern [mm]: 100 mm
  • Adâncimea de strângere a extractorului extern [inch]: 3 15/16
  • Grosimea bazei cârligului la vârf (grosimea ghearei K) [mm]: 3 mm
  • Grosimea bazei cârligului la vârf (grosimea ghearei K) [inch]: 1/8
  • Lățimea piciorului cârligului (lățimea ghearei J) [mm]: 24 mm
  • Lățimea piciorului cârligului (lățimea ghearei J) [inch]: 15/16
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabilă (adâncimea ghearei utilizabilă O) [mm]: 7 mm
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabil (adâncimea ghearei utilizabilă O) [inch]: 1/4
  • Adâncimea totală a piciorului cârligului (adâncimea totală a ghearelor H) [mm]: 12 mm
  • Adâncimea totală a piciorului cârligului (adâncimea totală a ghearelor H) [inch]: 1/2
  • Grosimea totală a ghearelor (L+1mm) [mm]: (distanța dintre gheare și suprafața de bază): 3 mm
  • Grosimea totală a ghearei (L+1mm) [inch]: (distanța dintre gheare și suprafața de bază): 1/8
  • Lungime totală [mm]: 127 mm
  • Lungime totală [inch]: 5