Descriere:
Aspiratorul industrial compact IVC 60/30 AP este conceput pentru aplicații de curățare în zonele de producție și în mașinile de producție. Datorită compresorului său cu canal lateral fără uzură, dispozitivul este ideal pentru utilizare continuă și, prin urmare, ca dispozitiv de aspirare staționar în mașinile de producție sau de ambalare. Curățarea manuală a filtrului crește durata de viață a filtrului de mai multe ori.
Caracteristică:
- Dimensiuni (L × L × H): 970 x 690 x 1240 mm
- Diametrul nominal al conectorului: DN 70
- Putere de înregistrare: 3 kW
- Tip de înregistrare: Electric
- Conținutul containerului: 60 l
- Materialul containerului: Oţel superior
- Zona filtrului: 1,9m²
- Greutate fără accesorii: 88 kg
- Volum de aer: 68 / 244,8 l/s / m³/h.
- Nivelul presiunii acustice: 77 dB(A)
- Tipul curent: 3 / 400 / 50 V / Hz
- Vid: 286 / 28,6 mbar / kPa
- Diametru nominal accesoriu: DN 70 / DN 50 / DN 40
Avantaj:
Curățarea manuală a filtrului IVC (AP) :- Dacă este necesar, acesta poate fi operat fără efort utilizând o manetă poziționată ergonomic.
Echipat cu un filtru compact pliat plat:- Design compact și clar aranjat al filtrului.
Caracteristică cheie:- Ciclon integrat pentru pre-separare
Compresor cu canal lateral fără uzură pentru echipamente antistatice:- Un compresor cu canal lateral impresionează prin puterea sa de aspirare puternică și o durată de viață foarte lungă de cel puțin 20.000 de ore. Prin urmare, dispozitivele sunt ideale pentru utilizarea în operarea în mai multe schimburi.
- Prelungește durata de viață a filtrului și reduce întreținerea.
- Potrivit pentru depozitarea prafului uscat, care curge liber, până la clasa de praf M.
- Echipament antistatic
- Curățarea manuală a filtrului
Conţinut:
Accesorii incluse: Nu; golire recipient: Șasiu pas cu pas; filtru: Filtru pliat drept