Descriere:
Un concept bine gândit, multe detalii inteligente, longevitatea robustă și manopera de înaltă calitate caracterizează IB 7/40 Advanced Ice Blaster. Blasterul de ultimă generație cu gheață uscată este conceput pentru utilizare continuă și echipată excelent. Ca dotare standard, are un tambur integrat pentru cablu de împământare, golire reziduală a gheții, care împiedică înghețarea aparatului după finalizarea lucrărilor și un separator de ulei și apă pentru o funcționare fiabilă. Fluxul de aer este optimizat astfel încât, chiar și la presiuni scăzute și consum redus de aer (max. 3,5 m³/min), rezultatele foarte bune de curățare sunt o chestiune de desigur și, în același timp, zgomotul de lucru este redus la minim. Pistolul de pulverizare cu telecomandă pentru reglarea parametrilor jetului, reglarea fără trepte a presiunii jetului și a debitului de gheață prin intermediul unui buton (poate fi oprit la cerere) și un afișaj clar pentru citirea tuturor parametrilor de funcționare asigură un nivel ridicat de confort de lucru. În plus, sunt disponibile și valori statistice, cum ar fi timpul de funcționare, consumul mediu de gheață pe oră Pro sau consumul total de gheață.
Caracteristică:
- Dimensiuni (L × L × H): 768 x 510 x 1096 mm
- Capacitate de conectare: 0,6 kW
- Număr de faze curente: 1
- Conexiune aer comprimat: Cuplaj cu gheare (din 3238)
- Frecvență: 50 – 60 Hz
- Carcasă/cadru: Oțel inoxidabil (1,4301)
- Greutate (cu accesorii): 81,6 kg
- Greutate fără accesorii: 78 kg
- Lungimea cablului: 7 m
- Presiune aer: 2 – 10 / 0,2 – 1 bar / MPa
- Calitatea aerului: Uscat și fără ulei
- Debit de aer: 0,5 – 3,5 m³/min
- Nivelul presiunii acustice: 99 dB(A)
- Prindere: 220 – 240 V
- Capacitate gheață uscată: 15 kg
- Pelete de gheață uscată (diametru): 3 mm
- Consumul de gheață uscată: 15 – 50 kg/h.
Avantaj:
Ștergere afișaj:- Citirea ușoară a valorilor setate; operare ușoară datorită butoanelor mari și controlului electronic
Golire automată a gheții reziduale:- Golirea rezervorului de gheață reziduală prin apăsarea unui buton previne înghețarea aparatului după terminarea lucrărilor
Cea mai mare mobilitate:- Echilibru optim al dispozitivului pentru manevrare confortabilă pe teren denivelat.
- Umerase față și spate pentru acces ușor la scări
Flux eficient de aer în dispozitiv:- Gheața uscată este transportată de la aparat la duză fără a fi deteriorată
Rabator cu fir de împământare integrat:- Protecție împotriva arcului de la utilizator la obiect
Suport sofisticat pentru arme:- Poziție ideală (de ex. pentru schimbarea duzelor)
Compartiment de depozitare încorporat pentru duze și unelte:- Totul este întotdeauna la îndemână - chiar pe dispozitiv
- Cea mai înaltă performanță de curățare la duză
- Pistolul este întotdeauna perfect depozitat
GRP containere de gheață uscată:- Izolare optimă a gheții uscate
- Împământare simplă a obiectului fasciculului.
- Îmbunătățiți confortul fasciculului
- Nu înghețați utilajul
Separator integrat de ulei și apă:- Nu înghețați dispozitivul
- Fără condens
Caracteristică principală:- Operație pe pistol
- Separatoare de ulei și apă
- Pentru rețelele de aer comprimat de uz casnic
Conţinut:
Inclusiv rola de legare la pământ; separatorul de ulei și apă; reglarea cantității de gheață direct pe pistolul cu jet; reglarea presiunii aerului direct pe pistolul cu jet; comutarea ″numai aer″ sau ″gheață și aer″ pe pistol; control electronic
Livrare:
2 chei deschise (pentru schimbarea duzelor); vaselină pentru filetele duzelor; duză cu jet plat; pistol cu jet (ergonomic și sigur); furtun cu jet, cu cablu de control electric și cuplaj rapid; sac de scule