Descriere:
Chiar și modelul entry-level din gama aspiratoarelor noastre industriale de clasă superioară cu certificat de clasă de praf M se remarcă prin valori de performanță convingătoare și echipamente excelente. De exemplu, IVS 100/40 M are un motor economic trifazat (IE2) cu un start ușor pentru a preveni vârfurile de putere la pornirea utilajului, precum și un compresor puternic cu canal lateral de 4,0 kW. Filtrul cu stea mare gestionează cu încredere cantități mari de praf fin și care pune în pericol sănătatea, în timp ce curățarea sistemului de filtrare prin agitarea orizontală a filtrului este jocul copilului pentru utilizator. Acest lucru este asigurat de o transmisie integrată pentru transmisia vizată a puterii. Pentru rezultatul de curățare, nu contează dacă utilizatorul aplică o forță mare sau doar mică. Numeroasele opțiuni de cazare pentru accesorii sunt, de asemenea, avantajoase. Aceasta înseamnă că acestea sunt depozitate în siguranță în timpul muncii zilnice și în timpul transportului dispozitivului. IVS 100/40 M este proiectat pentru utilizare continuă, iar un recipient din oțel inoxidabil de 100 litri, cu un mecanism de așezare confortabil, subliniază încă o dată acest lucru. O telecomandă opțională completează gama largă de echipamente.
Caracteristică:
- Dimensiuni (L × L × H): 1202 x 686 x 1465 mm
- Diametrul nominal al conectorului: DN 70
- Putere de înregistrare: 4,2 kW
- Tip de înregistrare: Electric
- Conținutul containerului: 100 l
- Materialul containerului: Oţel superior
- Zona filtrului: 2,2m²
- Greutate inclusiv ambalaj: 159,5 kg
- Greutate fără accesorii: 142 kg
- Volum de aer: 138 / 500 l/s / m³/h.
- Nivelul presiunii acustice: 75 dB(A)
- Tipul curent: 3 / 400 / 50 V / Hz
- Vid: 175 / 17,5 mbar / kPa
- Diametru nominal accesoriu: DN 70/DN 50
Avantaj:
Compresor canal lateral fără uzură:- Cu admisie de 4 kW și pornire ușoară pentru aspirarea unor cantități mari de praf și solide.
- Pentru o putere de aspirare puternică și o durată de viață de cel puțin 20.000 de ore.
Curățarea manuală a filtrului IVS:- Dacă este necesar, acesta poate fi operat fără efort utilizând o manetă poziționată ergonomic.
- Prelungește durata de viață a filtrului și reduce întreținerea.
Echipat cu filtru stelar foarte mare:- Datorită stratului special de acoperire, este, de asemenea, potrivit pentru pulberile uleioase și lipicioase.
Clasa de praf M:- În conformitate cu din EN 60335-2-69 pentru dispozitivul complet din clasa de praf M testat.
- Potrivit pentru utilizarea în operații cu mai multe schimburi și/sau cu mai multe puncte de aspirație.
- Rezultate de curățare identice, indiferent de forța utilizată.
- De asemenea, potrivit pentru cantități mari de praf.
Conţinut:
Accesorii incluse: Nu; golire recipient: Șasiu pas cu pas