Aspirator cu rucsac BVL 3/1 Bp Anniversary *INT

Cod articol: 1.394-308.0
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
Cod articol 1.394-308.0
EAN / GTIN 4066529150899
Număr producător 1.394-308.0
L-Număr L00950 248282
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Descriere:

Cea de-a 90-a aniversare Kärcher: Ultralight și puternic - aspiratorul cu rucsac fără fir BVL 3/1 Bp Anniversary Edition de culoare neagră este primul aspirator care are o greutate a rucsacului de numai 4,5 kilograme datorită materialului inovator EPP și este, de asemenea, deosebit de robust și durabil. Ideal pentru îngrijitori, meseriași și uz privat: Cu un volum al recipientului de 3 litri, puternicul aspirator fără fir cu rucsac este ideal pentru lucrări de curățare în spații restrânse și facilitează curățarea punctelor și curățarea scărilor. Bateria puternică Kärcher Battery Power asigură autonomii lungi de funcționare, iar cadrul de transport ergonomic asigură o muncă fără oboseală. Datorită panoului de control practic de pe centura de șold, BVL 3/1 Bp Anniversary Edition se utilizează fără efort și este foarte ușor de utilizat. Motorul EC fără perii este, de asemenea, foarte puțin rezistent la uzură. În plus față de accesoriile standard, alte caracteristici, cum ar fi filtrul HEPA 14, sunt de asemenea disponibile opțional. Vă rugăm să rețineți: Acumulatorul Kärcher Battery Power și încărcătorul corespunzător trebuie comandate separat pentru această versiune de aparat. Exclusiv incluse în pachetul de livrare al ediției aniversare: 10 saci filtru din fleece rezistenți la rupere.

Caracteristică:

  • Dimensiuni (L × l × H): 220 x 317 x 450 mm
  • Platformă baterie: Platformă pentru baterie de 36 V
  • Capacitatea recipientului: 3 l
  • Comandați unitatea: PCE
  • Motor EC fără perii: Rezistență ridicată la uzură și durată lungă de viață.
  • Motor EC fără perii: Permite perioade lungi de lucru și crește eficiența și productivitatea.
  • Modul eco!efficiency: Nivelul de eficiență eco!reduce necesarul de energie și nivelul de zgomot al aparatului și prelungește durata de viață a bateriei.
  • Culoarea: negru
  • EPP (polipropilenă expandată) extrem de inovator: Deosebit de robust și foarte durabil.
  • EPP (polipropilenă expandată) extrem de inovator: Ultralight.
  • EPP (polipropilenă expandată) extrem de inovator: Foarte ecologic, deoarece este 100% reciclabil.
  • Ergonomie ridicată: Cadru de transport deuter® cu confort ridicat chiar și în timpul perioadelor lungi de lucru.
  • Ergonomie ridicată: Panoul de control de pe centura de șold permite controlul și monitorizarea convenabilă a tuturor funcțiilor.
  • Ergonomie ridicată: Furtunul de aspirare poate fi conectat individual pentru utilizatorii dreptaci și stângaci.
  • Curent de încărcare: 2,5A
  • Timp de funcționare per încărcare a bateriei: Modul eco!efficiency: max. 52 (5,0 Ah) / Modul de alimentare: max. 31 (5,0 Ah) / modul eco!efficiency: max. 73 (7,5 Ah) / Modul de alimentare: max. 41 (7,5 Ah) min
  • Putere per încărcare a bateriei: aprox. 120 (5,0 Ah) / aprox. 130 (6,0 Ah) m²
  • Volumul de aer: 35,4 l/s
  • Putere nominală: 350 W
  • Nivel de presiune acustică: 65 dB(A)
  • Lățime nominală standard: DN 35
  • Aspirator ultraușor cu rucsac fără fir: Fabricat din EPP (polipropilenă expandată) foarte ușor, inovator.
  • Aspirator ultraușor cu rucsac fără fir: Permite lucrul ergonomic.
  • Aspirator ultraușor cu rucsac fără fir: Permite transportul fără efort.
  • Vid: 189 / 18,9 mbar / kPa
  • Flexibilitate completă în cadrul platformei Kärcher de 36 de volți: Schimbare rapidă și în funcție de necesități a bateriei către alte dispozitive.
  • Flexibilitate completă în cadrul platformei Kärcher de 36 de volți: Crește productivitatea și siguranța muncii.

Avantaj:

  • Aspirator ultraușor cu rucsac fără fir
  • EPP (polipropilenă expandată) extrem de inovator
  • Ergonomie ridicată
  • Motor EC fără perii
  • Modul eco!efficiency
  • Flexibilitate completă în cadrul platformei Kärcher de 36 de volți

Aplicaţie:

  • Potrivit pentru lucrări de curățenie în școli
  • Ideal și pentru meseriași
  • Ideal pentru gospodăriile particulare
  • Curățarea scărilor făcută ușor
  • Curățare la fața locului

Livrare:

Filtru de protecție a motorului