Aspirator uscat/umed NT 22/1 Ap L Anniversary *EU

Cod articol: 1.378-623.0
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
Cod articol 1.378-623.0
EAN / GTIN 4066529150875
Număr producător 1.378-623.0
L-Număr L00950 248221
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Descriere:

Cea de-a 90-a aniversare Kärcher: Mic, puternic, fiabil, extrem de versatil și ușor ca o pană. Aspiratorul nostru NT 22/1 Ap L Anniversary Edition în negru este ideal pentru lucrări de curățare ușoare până la medii în multe aplicații comerciale. Acesta stăpânește praful, murdăria grosieră și lichidele fără efort datorită curățării semiautomate a filtrului și a cartușului filtrant PES rezistent la umiditate. Racordul furtunului de aspirație atașat direct la capul aparatului permite utilizarea maximă a volumului recipientului. Dimensiunile sale foarte compacte și greutatea redusă permit ca aparatul, care este, de asemenea, foarte ușor de utilizat, să fie transportat confortabil și fără probleme. Exclusiv incluse în pachetul de livrare al ediției aniversare: 10 saci filtru din fleece rezistenți la rupere.

Caracteristică:

  • Dimensiuni (L × l × H): 380 x 370 x 480 mm
  • Capacitate de aspirare: max. 1300 W
  • Capacitatea recipientului: 22 l
  • Material recipient: material sintetic
  • Comandați unitatea: PCE
  • Culoare: antracit
  • Filtru cartuș PES rezistent la umezeală: Comutare ușoară între aspirarea umedă și cea uscată.
  • Filtru cartuș PES rezistent la umezeală: Nu este necesară uscarea prealabilă a filtrului cartuș PES.
  • Filtru cartuș PES rezistent la umezeală: Durabil: Filtrul cartuș PES poate fi spălat.
  • Curățarea filtrului: Curățarea semi-automată a filtrului Ap
  • Greutate redusă și dimensiuni compacte: Aparatul este ușor și convenabil de transportat și depozitat.
  • Curățare semiautomată a filtrului: Menține eficient și permanent puterea mare de aspirare.
  • Lungimea cablului: 6 m
  • Volumul de aer: 72 l/s
  • Racord pentru furtunul de aspirație în capul dispozitivului: Permite utilizarea întregului volum al recipientului.
  • Racord pentru furtunul de aspirație în capul dispozitivului: Economisește timp datorită intervalelor de golire prelungite.
  • Nivel de presiune sonoră: 71 dB(A)
  • Clasă de protecție: II
  • Lățime nominală standard: DN 35
  • Tip de alimentare: 1 / 220 240 / 50 60 V / Hz
  • Vid: 249 / 24,9 mbar / kPa

Avantaj:

  • Greutate redusă și dimensiuni compacte
  • Curățare semiautomată a filtrului
  • Filtru cartuș PES rezistent la umezeală
  • Racord pentru furtunul de aspirație în capul dispozitivului

Aplicaţie:

  • Aparat ideal pentru lucrări de curățare ușoare și medii în multe aplicații comerciale

Livrare:

Filtru cartuș PES