Descriere:
Cu o lățime de lucru de 43 centimetri, viteză variabilă (150 sau 300 rpm) și un motor puternic de 1500 wați, mașina noastră BDS 43/Duo C cu un singur disc permite aplicații versatile. Acest lucru face ca dispozitivul să fie potrivit pentru curățarea pardoselilor dure și elastice și a pardoselilor, pentru lustruirea diferitelor suprafețe și chiar pentru șlefuirea parchetului. BDS 43/Duo C impresionează prin finețea sa ridicată și ușor de utilizat. Mânerul larg acceptă, de asemenea, manipularea ușoară a dispozitivului, astfel încât chiar și persoanele neexperimentate să poată face față cu ușurință.
Caracteristică:
- Dimensiuni (L × L × H): 940 x 430 x 1070 mm
- Tip de transmisie: Alimentare de la reţea
- Lățimea de lucru a periilor: 430 mm
- Înălțime de lucru: 90 mm
- Presiune contact perie: 45 kg
- Viteză perie: 150 - 300 rpm
- Greutate (cu accesorii): 49,1 kg
- Nivelul presiunii acustice: 66 dB(A)
- Tipul curent: 220 / 50 V / Hz
Avantaj:
Două viteze:- prin intermediul comutatorului basculant pot fi selectate 150 rpm și 300 rpm.
Motor puternic:- Design foarte robust și durabil.
Roți mari:- Ușor de transportat chiar și pe distanțe mai lungi.
Accesorii bogate:- Accesorii adaptate aplicației, cum ar fi rezervorul, perii de duritate diferită, plăcile de acționare, plăcuțe diferite, plăcuțe din microfibră, plăcuțe diamantate etc
- Comutatoarele pot fi accesate cu ușurință de pe puntea intermediară.
Foarte silențios:- De asemenea, poate fi utilizat în zone sensibile la zgomot (de exemplu, hotel, spital sau birou).
- Cuplu ridicat pentru o funcționare eficientă.
Punte foarte joasă:- Pentru curățarea sub mobilier și radiatoare.
- Treptele scării pot fi, de asemenea, stăpânite.
- Curățarea sistemică: Accesoriile potrivite pentru fiecare aplicație.
Conţinut:
Funcționare de la rețea; rezervor opțional: 10
Livrare:
Placă de transmisie