Descriere:
Sistemul de reciclare a apei de spălare WRP 16000 economisește până la 85% apă proaspătă și oferă o reciclare eficientă și rentabilă a apelor uzate fără ulei, cu un debit de până la 16.000 l/h - fără adăugarea de substanțe chimice de floculare. Datorită filtrării cu nisip dovedite, particulele de peste 20 µm sunt îndepărtate în siguranță. Apa reciclată poate fi apoi utilizată din nou pentru toate procesele de spălare a vehiculelor din fabrică. În funcție de situația juridică, excesul de apă este evacuat în sistemul de canalizare prin revărsare la rezervorul de stocare pompat, fie direct, fie printr-un separator. Opțional, apa reziduală poate fi, de asemenea, evacuată direct din rezervorul de reciclare în sistemul de canalizare. Circulația constantă și o bună ventilație pot preveni în mare măsură mirosurile neplăcute. Sistemul modular oferă soluția optimă pentru fiecare locație.
Caracteristică:
- Dimensiuni (L × L × H): 900 x 780 x 1600 mm
- Capacitate de conectare: 1,7 kW
- Debit: 16000 l/h.
- Tipul curent: 1 / 230 / 50 V / Hz
Avantaj:
Soluție fără substanțe chimice:- Costuri de operare reduse.
- Proces de filtrare robust.
Economii de apă proaspătă de până la 85%:- Costuri reduse pentru apa dulce.
Caracteristică cheie:- Instalare ușoară
- Economii de apă dulce de până la 85%
soluție fără substanțe chimice:- Rentabilitate mai rapidă a costurilor de investiții.
Concept modular:- Soluții specifice site-ului și clientului.
- Profitabilitate ridicată.
Instalare ușoară:- Costuri reduse de instalare datorită timpului scurt de instalare.
Omologarea de tip Z-83.3-29 ca dovadă pentru cel mai extins control al circuitului:- Procedura de autorizare simplificată la autoritatea locală pentru apă.
- Debit de până la 16000 l/h.