Curatitor de inalta presiune HD 7/10 CXF

Cod articol: 1.151-906.0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 1.151-906.0
EAN / GTIN 4054278164823
Număr producător 1.151-906.0
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Descriere:

Special dezvoltat pentru sectorul alimentar comercial: Curatitor de inalta presiune neincalzit HD 7/10 CXF. Modelul de top din clasa compactă este proiectat într-un design robust și extrem de robust și impresionează prin mobilitatea ridicată, operarea ușoară și durata lungă de viață a componentelor individuale. Pistolul de înaltă presiune EASY!Force, care utilizează forța de recul a jetului de înaltă presiune pentru a reduce forța de reținere pentru utilizator la zero, precum și dispozitivele de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock, care permit instalarea și dezasamblarea mașinii de 5 ori mai repede decât conexiunile cu șurub convenționale, fac ușor de lucrat. Servo control, reglarea debitului de apă și a presiunii direct pe pistol și duza triplă pentru o schimbare rapidă a jetului, cresc, de asemenea, în mod semnificativ confortul utilizatorului. Datorită supapei de dozare a agentului de curățare, agenții de curățare pot fi adăugați la jetul HD în intervalul de joasă presiune. Multe detalii utile, cum ar fi opțiuni generoase de depozitare pentru accesorii, un tambur pentru cabluri, un compartiment pentru duze și un tambur integrat pentru furtun, completează pachetul global de succes.

Caracteristică:

  • Dimensiuni (L × L × H): 360 x 400 x 925 mm
  • Capacitate de conectare: 3 kW
  • Presiune de lucru: 10 – 100 / 1 – 10 bar / MPa
  • Debit: 250 – 700 l/h.
  • Greutate (cu accesorii): 36,5 kg
  • Greutate inclusiv ambalaj: 39 kg
  • Viteză max. Presiune: 120 / 12 bar / MPa
  • Tipul curent: 3 / 400 / 50
  • Temperatură de alimentare: 80°C

Avantaj:

Economisiți timp și energie: EASY!Force pistol de înaltă presiune și EASY!Lock dispozitive de fixare cu eliberare rapidă:
  • Lucrați fără oboseală în cele din urmă: Pistolul de înaltă presiune EASY!Force.
Cerințe de igienă:
  • Tambur de furtun integrat cu furtun HD de calitate alimentară și roți gri rezistente la abraziune.
  • Temperatura de intrare a apei până la 80 °C.
Sistem practic de detergent:
  • Sistem de aspirare cu agent de curățare pentru murdărie persistentă.
  • EASY!Lock elemente de fixare cu eliberare rapidă: Durabile și robuste. Și de 5 ori mai rapid decât înșurubat.
  • Roți gri rezistente la abraziune.
  • Sistemul de spumă HD ″Inno Foam Set″ poate fi utilizat ca opțiune.
Comandă servo:
  • Curățarea delicată a suprafețelor sensibile.
Caracteristică cheie:
  • Pentru zonele sanitare/de igienă/alimentare

Conţinut:

Funcția agentului de curățare: Aspirație; întrerupere presiune; reglare continuă a presiunii și a debitului de apă; tambur de furtun HD integrat

Livrare:

Duză triplă (0°/25°/40°) manuală; țeavă cu jet din oțel inoxidabil 840 mm; pistol de pulverizare manuală EASY!FORCE food; furtun HD 15 m / versiunea pentru alimente; servo control

Descărcări și documente

Produse potrivite