Descriere:
NT 30/1 Ap Te M îndepărtează în mod fiabil și sigur toate tipurile de praf fin generat pe șantierele de construcții și în ateliere. Aspiratorul compact cu curățare semiautomată a filtrului are un filtru plat plisat rezistent la umiditate ”Wet & Dry” din material fibros PES pentru aspirarea prafului fin, lichidelor și murdăriei grosiere din clasa de praf M și garantează o eficiență de filtrare de 99,9%. Priza integrată a aparatului cu pornire automată și sistemul antistatic complet (cu accesorii conductoare) predestinează aspiratorul pentru aspirarea directă a sculelor electrice generatoare de praf. Aparatul este extrem de ușor de utilizat, cele mai importante setări fiind efectuate cu ajutorul unui comutator rotativ central. Puterea de aspirare de primă clasă permite o gamă largă de aplicații: Lucrări de șlefuire, lucrări de asamblare și instalare, îndepărtarea lichidelor sau aspirarea mașinilor și sistemelor.
Caracteristică:
- Dimensiuni (L × l × H): 525 x 370 x 560 mm
- Capacitate de aspirare: max. 1380 W
- Capacitatea recipientului: 30 l
- Material recipient: material sintetic
- Comandați unitatea: PCE
- Carcasă filtru detașabilă: Filtru plat plisat: mai rapid și mai ușor de curățat.
- Carcasă filtru detașabilă: Curățare regulată: Durată de viață mai lungă a filtrului.
- Carcasă filtru detașabilă: Previne introducerea incorectă a filtrului plat plisat.
- Culoare: antracit
- Curățarea filtrului: Curățarea semi-automată a filtrului Ap
- Filtru plat plisat umed și uscat: Certificat pentru clasa de praf M. Eficiența de separare a prafului: 99,9 %.
- Filtru plat plisat umed și uscat: Material din fibre PES: Rezistent la putrezire și insensibil.
- Filtru plat plisat umed și uscat: Ideal pentru lichide, praf fin și murdărie grosieră.
- Depozitare furtun flexibil și cablu de alimentare: Fixare sigură a cablului de alimentare și a furtunului în timpul transportului.
- Depozitare furtun flexibil și cablu de alimentare: Pentru furtunuri de aspirație de diferite lungimi și diametre.
- Depozitare furtun flexibil și cablu de alimentare: Economisește timp și prelungește durata de viață a cablului de alimentare.
- Priză pentru aparat cu comutator automat de pornire/oprire: Unealta electrică poate fi conectată cu ușurință la aspirator.
- Priză pentru aparat cu comutator automat de pornire/oprire: Operare simplă prin intermediul comutatorului automat de pornire/oprire.
- Priză pentru aparat cu comutator automat de pornire/oprire: Economisire de energie: Aspiratorul este oprit automat.
- Curățare semiautomată a filtrului: Eficiență optimă de curățare a filtrului la apăsarea unui buton.
- Curățare semiautomată a filtrului: Permite performanțe constant ridicate ale filtrului și ale aspirației.
- Curățare semiautomată a filtrului: Economisește timp și prelungește durata de viață a filtrului.
- Depozit integrat pentru accesorii: Depozitare captivă pentru transport.
- Depozit integrat pentru accesorii: Economisește timp: Accesoriile sunt rapid la îndemână.
- Depozit integrat pentru accesorii: Economisește spațiu: Nu este necesar spațiu suplimentar de depozitare.
- Sistem antistatic complet cu accesorii conductive: Creșterea siguranței utilizatorului.
- Sistem antistatic complet cu accesorii conductive: Disiparea sarcinii electrostatice.
- Sistem antistatic complet cu accesorii conductive: Protecție împotriva descărcărilor electrostatice.
- Lungimea cablului de cauciuc: 7,5 m
- Volumul de aer: 74 l/s
- Nivel de presiune sonoră: 70 dB(A)
- Clasă de protecție: I
- Aspirator de siguranță clasa de praf M: Eficiență de filtrare de 99,9 %.
- Aspirator de siguranță clasa de praf M: Monitorizare electronică a debitului volumic.
- Aspirator de siguranță clasa de praf M: Asigură locuri de muncă curate și sigure.
- Lățime nominală standard: DN 35
- Clasa de praf: M
- Tip de alimentare: 1 / 220 240 / 50 60 V / Hz
- Vid: 273 / 27,3 mbar / kPa
Avantaj:
- Aspirator de siguranță clasa de praf M
- Curățare semiautomată a filtrului
- Sistem antistatic complet cu accesorii conductive
- Priză pentru aparat cu comutator automat de pornire/oprire
- Filtru plat plisat umed și uscat
- Depozitare furtun flexibil și cablu de alimentare
- Carcasă filtru detașabilă
- Depozit integrat pentru accesorii
Aplicaţie:
- Aspirator de siguranță clasa de praf M: Toate aplicațiile cu praf fin
- Pentru aspirarea uneltelor electrice mai mici
- Pentru aspirarea prafului fin și a murdăriei grosiere
- Pentru aspirarea lichidelor și a murdăriei umede
- Pentru lucrări de asamblare și instalare
- Pentru aspirarea mașinilor și sistemelor
- Pentru utilizarea pe șantierele de construcții și în ateliere
- Pentru aspirarea tuturor tipurilor de praf de piatră, praf de lemn, praf de ceramică etc.
Livrare:
Filtru plat plisat PES