Descriere:
Unică în lume, foarte robustă și flexibilă fără fir: Mașina noastră de spălat fără fir Puzzi 9/1 BP Adv Pack. Fiind singurul dispozitiv profesional de extracție prin pulverizare alimentat de baterii de pe piață, acest puzzle excită cu performanțe remarcabile și libertate maximă de mișcare pentru curățarea profundă a tapițeriei, suprafețelor textile și covoarelor, de exemplu în industria hotelieră și a restaurantelor, a interiorului vehiculelor sau a curățării clădirilor. Acest puzzle este extrem de silențios, astfel încât poate fi folosit și în traficul public, iar datorită mânerului ergonomic de transport poate fi transportat cu ușurință cu o singură mână. Pentru rezultate optime de curățare, soluția de curățare este pulverizată adânc în fibrele textile sub presiune și aspirată înapoi împreună cu murdăria dizolvată. Următoarele sunt furnizate ca standard: Duză de tapițerie, Furtun de aspirare prin pulverizare, duză de podea, conductă de aspirare prin pulverizare, recipient 2 în 1 pentru apă proaspătă și murdară, depozitare integrată a accesoriilor și multe altele. Vă rugăm să rețineți atunci când comandați că bateria puternică Kärcher de 36 V Power+ și încărcătorul rapid asociat trebuie comandate separat pentru această versiune de dispozitiv.
Caracteristică:
- Dimensiuni (L × L × H): 540 x 332 x 460 mm
- Timp de încărcare a bateriei cu încărcător rapid 80% / 100%: 58 / 81 min
- Platforma bateriei: Platformă pentru baterie de 36V
- Numărul de baterii necesare: 1 bucăți
- Putere de înregistrare: 575 W
- Performanța zonei: 12 – 18 m²/h.
- Greutate inclusiv ambalaj: 13 kg
- Greutate fără accesorii: 7,6 kg
- Curent de încărcare: 6A
- Durată de funcționare per încărcare a bateriei: 35 (7,5 Ah) / 27 (6,0 Ah) min
- Putere pompă: 4 W
- Putere turbină: 550 W
- Volum de aer: 57 l/s.
- Accesorii cu diametru nominal: DN 32
- Conexiune la rețeaua încărcătorului: 100 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- Nivelul presiunii acustice: 70 dB(A)
- Presiune de stropire: 0,16 – 0,22 MPa
- Cantitate de pulverizare: 0,5 l/min
- Rezervor de apă proaspătă/murdară: 9 / 7 l.
- Vid: 15 kPa
Avantaj:
Baterie puternica Kärcher de 36 V Power+:- Tehnologie în timp real cu afișaj LCD al bateriei: Durata de funcționare rămasă, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei
Depozitare integrată a accesoriilor:- Toate accesoriile pot fi depozitate convenabil pe dispozitiv și, prin urmare, sunt întotdeauna la îndemână
Mâner ergonomic de transport:- Suport integrat pentru tubul de aspirație în mânerul de transport pentru transport sigur și convenabil
- Compatibil cu toate dispozitivele platformei de baterii Kärcher de 36 V Power+
Set extins pentru curățarea covoarelor:- Buză de aspirație flexibilă pentru un unghi optim de aspirare și rezultate optime de uscare
Greutate mică:- Transport fără efort, chiar și cu o singură mână pe tocuri și scări
Zgomot de lucru redus:- Permite curățarea chiar și în zonele sensibile la zgomot și pe timp de noapte
sistem 2 în 1 comfort cu furtun integrat de aspirație prin pulverizare:- Extragerea completă a soluției de curățare și a murdăriei lipite
Recipient detașabil, inteligent 2-în-1:- QuickStart Illustration Puzzi 9/1 BP pentru o mai mare siguranță a utilizatorului
Duză practică pentru tapițerie:- Curățare ușoară și temeinică a tapițeriei și a mobilierului tapițat
Design durabil și robust al dispozitivului:- Două butoane mari pentru o operare convenabilă cu mâna sau piciorul
- Soluția de curățare este pulverizată adânc în fibre cu presiune
- Compartiment de depozitare convenabil, integrat pentru lamelele agenților de curățare
- duză de podea lată de 240 mm cu conductă integrată de pulverizare/aspirație
- Golire confortabilă și ușoară a apei murdare
- Mâner ergonomic cu două mâini pentru o mai mare ușurință în utilizare
- Umplerea rapidă și ușoară a rezervorului de apă proaspătă
- Durata lungă de viață asigură o eficiență ridicată a costurilor
- Permite intervale de lucru lungi, fără oboseală
- Depozitare sigură chiar și în timpul transportului
Caracteristică principală:- Datorită bateriilor reîncărcabile puternice, interval nelimitat de acțiune
- Dispozitiv entry-level extrem de silențios
- duză de podea lată de 240 mm cu conductă de pulverizare/aspirație
- Pompă cu diafragmă robustă și insensibilă
- Dispozitiv ușor de intrare
- Dispozitiv echilibrat convenabil
- Extrem de robust, ușor de utilizat!
- Transport confortabil, cu o singură mână
- Libertate de mișcare wireless
- Crește confortul utilizatorului
- Uscare rapidă.
Conţinut:
Blocare pentru transport furtun; depozitare integrată a accesoriilor
Livrare:
Filtru de protecție a motorului; epurator de apă dulce; compartiment de depozitare pentru lamelele RM; bateria și încărcătorul nu sunt incluse; recipient detașabil 2-în-1 pentru apă proaspătă/murdară; furtun de pulverizare/aspirație 2,5 m; agent de curățare RM 700 file / 2 file; 1 bucăți țeavă de pulverizare/aspirație 760 mm oțel; pistol de pulverizare/aspirație