Aspirator cu abur SGV 8/5

Cod articol: 1.092-010.0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 1.092-010.0
EAN / GTIN 4039784846463
Număr producător 1.092-010.0
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Descriere:

Aspiratorul cu abur ușor de utilizat SGV 8/5 impresionează prin performanțe excelente de curățare datorită presiunii ridicate a aburului (8 bari), temperaturii apei calde de aprox. 70 °C și reglării volumului aburului în 3 etape. Curățarea se face într-un mod ecologic, fără substanțe chimice. Funcția practică de autocurățare a SGV 8/5 asigură puritatea igienică pe termen lung. În plus, dispozitivul impresionează prin operarea sa deosebit de ușoară și convenabilă, cum ar fi prin intermediul afișajului pentru afișarea stării de funcționare și a mesajelor Service/eroare. Comutatorul rotativ cu operare UȘOARĂ permite selectarea rapidă și ușoară a celor 7 moduri de abur/aspirare, iar pistolul ergonomic pentru abur/aspirare permite controlul flexibil și direct al volumului de abur, al modului de purjare și al funcției de aspirare în timpul funcționării. Cu modul Eco!Efficiency eficient din punct de vedere energetic și cu reducerea zgomotului, este posibilă și lucrul în zonele sensibile la zgomot. Accesoriile complete sunt depozitate direct pe dispozitiv într-un mod protejat împotriva murdăriei și, prin urmare, sunt întotdeauna la îndemână rapid, fără căutări îndelungate.

Caracteristică:

  • Dimensiuni (L × L × H): 640 x 495 x 965 mm
  • Presiune abur: Max. 8 bar
  • Frecvență: 50 – 50 Hz
  • Greutate inclusiv ambalaj: 48 kg
  • Greutate fără accesorii: 40 kg
  • Putere de încălzire: 3000 W
  • Lungimea cablului: 7,5 m
  • Temperatura cazanului: Max. 173 °C.
  • Prindere: 220 – 240 V
  • Capacitate rezervor: 5 – 5 l.

Avantaj:

Performanță de curățare durabilă și excelentă:
  • Presiune deosebit de ridicată a aburului (8 bari), temperatură apă fierbinte de aprox. 70 °C și performanță excelentă de aspirare
Afișaj confortabil:
  • Afișajul indică starea de funcționare fie ca text, fie ca afișaj cu bare/bare
Furtun de abur/aspirație cu pistol de abur/aspirație:
  • Comutatoare rotative și de presiune extrem de ușor de utilizat pentru controlul diferitelor funcții.
  • reglarea volumului aburului în 3 etape, funcționarea apei reci și fierbinți și aspirarea simultană sunt posibile.
  • Economie de timp: Funcționare în timpul funcționării. Nu este necesar să întrerupeți procesul de curățare
Comutator rotativ UȘOR de utilizat cu 7 moduri de operare:
  • Deosebit de ușor de utilizat datorită simbolurilor auto-explicative. Nu este necesară o pregătire îndelungată
  • Afișează informații de service despre intervalele de întreținere, cum ar fi „detartrarea”
Depozitare integrată a accesoriilor:
  • Toate accesoriile sunt păstrate curate și sigure în timpul transportului echipamentului
  • Îndepărtează murdăria încăpățânată cu ușurință, rapid, eficient și fără substanțe chimice
Modul Eco!Efficiency:
  • Potrivit pentru utilizare în zone sensibile la zgomot din cauza zgomotului de lucru redus
Transport ergonomic și ușor:
  • Trageți dispozitivul în spatele dvs. Pe bara de împingere pentru a-l transporta pe distanțe mai lungi
  • Abur/aspirare cu/fără modul Eco!Efficiency și auto-curățare a aparatului.
  • Comutator pornit/oprit, apă rece, utilizați cu detergent, clătiți
  • Afișarea practică a erorilor informează utilizatorii imediat și economisește timp
Accesorii extinse incluse:
  • Duză pentru spații înguste, duză cu jet punctual, duză triunghiulară și 3 perii rotunde diferite
  • Rolele mari de transport permit transportul ușor chiar și pe scări
  • Cablul de alimentare este depozitat în siguranță în partea din spate a dispozitivului
  • Acest lucru face posibilă și curățarea nocturnă fără probleme
Reglarea debitului de abur în trei etape:
  • Abur mediu (nivel II) pentru contaminare medie
  • Accesoriile, cum ar fi duzele sau periile circulare, sunt întotdeauna la îndemână
  • Pentru a încărca dispozitivul, țineți-l de nișa mânerului și de bara de împingere
  • cap de aspirare pentru podea de 300 mm cu perie și inserție de buze din cauciuc
  • Dispozitiv durabil, robust și, prin urmare, foarte economic
  • duză de mână de 150 mm cu perie și inserție de buze din cauciuc
Caracteristică principală:
  • Modul Eco!Efficiency și funcția de auto-curățare a aparatului
  • Performanță ridicată de curățare cu putere de aspirare redusă
  • Abur puternic (etapa III) pentru contaminare persistentă.
  • Abur ușor (nivelul I) pentru contaminare redusă
  • Comutator rotativ UȘOR de utilizat cu 7 moduri de operare
  • Afișaj confortabil

Aplicaţie:

  • Plăci de perete, pardoseli ceramice și alte suprafețe dure
  • Fitinguri, suprafețe de lucru și suprafețe din oțel inoxidabil
  • Ferestre, uși din sticlă, suprafețe din sticlă și oglinzi
  • Murdărie încăpățânată, pete și grăsime
  • Țesături și mobilier tapițat
  • Curățarea interioară a vehiculelor

Conţinut:

Materialul containerului: Plastic; carcasă: Oţel superior

Livrare:

Cap de aspirare pentru podea; țevi de abur 2 ×; furtun de aspirare cu mâner; cap de aspirare manual; perie rotundă mică (neagră)

Descărcări și documente

Produse potrivite