Descriere:
Cu aspiratorul nostru CV 48/2 Adv pentru perie de covoare, acestea sunt poziționate optim pentru aplicații intensive de curățare în retail, hoteluri și catering, birouri, clădiri publice sau săli de expoziție. Lățimea de lucru foarte largă a dispozitivului permite curățarea eficientă, rapidă și eficientă a zonelor mari. Accesoriile integrate direct pe dispozitiv asigură faptul că marginile sau nișele mai mici pot fi, de asemenea, luate în considerare, în timp ce un ajutor optic pentru reglarea periei asigură potrivirea exactă a periei și a înălțimii pilonului. Soluțiile inteligente, cum ar fi sistemul de schimbare rapidă pentru cablul de alimentare durabil glide-Flex, Înlocuitor periei fără scule sau sistemul de îndepărtare brevetat pentru Înlocuitor aproape fără praf a sacilor de filtrare nețesute extrem de rezistenți la rupere, subliniază ușurința de utilizare a dispozitivului foarte ușor de utilizat. În plus, CV-ul 48/2 Adv impresionează și din punct de vedere ergonomic. De exemplu, greutatea redusă a mâinii facilitează sarcini lungi de lucru fără efort ridicat.
Caracteristică:
- Dimensiuni (L × L × H): 370 x 485 x 1215 mm
- Lățime de lucru: 48 cm
- Conținutul containerului: 5,5 l
- Greutate inclusiv ambalaj: 13,4 kg
- Greutate fără accesorii: 9,1 kg
- Lungimea cablului: 12 m
- Putere motor perie: 150 W
- Volum de aer: 40 l/s.
- Putere nominală: 850 W
- Nivelul presiunii acustice: 65 dB(A)
- Diametru nominal standard: DN 35
- Tipul curent: 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- Vid: 200 / 20 mbar / kPa
Avantaj:
Lumină indicatoare:- Indicație vizuală pentru reglarea înălțimii rolei periei.
- Rola de periere poate fi reglată la diferite înălțimi ale pilonului de covoare.
Sistem de schimbare rapidă pentru cabluri de alimentare flexibile glisante:- Cablu de alimentare extrem de flexibil, durabil și durabil, glide-Flex.
- Ușor și fără cunoștințe prealabile să se schimbe prin fiecare persoană.
Înlocuirea periei fără scule:- Schimbați rola de periere în câteva secunde fără unelte.
Caracteristică cheie:- Sistem de schimbare rapidă pentru cabluri de alimentare flexibile glisante
- 2
Lampă de semnalizare motoare:- Reglare optimizată a înălțimii rolei de periere pentru cele mai bune rezultate de curățare.
- Economisește timp și costuri de service.
Opțiuni de curățare flexibile și bune:- Furtunul de expansiune este ușor de îndepărtat. Acest lucru face ca eliminarea blocajelor să fie ușoară și fără efort.
- 2 motoare
- Ajutor pentru reglarea optică a periei
Aplicaţie:
- Ideal pentru utilizarea în industria hotelieră, catering, comerț cu amănuntul și curățarea clădirilor
- Podele cu covoare
Conţinut:
Indicator de stare a filtrului; cablu de alimentare portabil: Alunecare flexibilă; mâner; înălțimea mânerului reglabilă
Livrare:
Duză pentru spații înguste; 1 sac de filtrare nețesut; 1 rolă de periere, standard; duză pentru tapițerie; conductă de aspirație, detașabilă; furtun de aspirație pentru expansiune