Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Alternativă disponibilă:

Pereche de mănuşi HyFlex® 11-542, Mărimea mănuşilor: 11

Cod articol: 094568 11
  • Proprietate a mănușilor: Fără silicon; Fără latex; Recomandat pentru ecran tactil
  • Tehnologie de tricotat: 13G
  • Standard: EN 407
  • Fără silicon: da
  • Clasă de protecţie împotriva tăieturilor: F

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 1
Proprietate a mănușilor Fără silicon; Fără latex; Recomandat pentru ecran tactil
Tehnologie de tricotat 13G
EN 388 4X32F
EN 407 X1XXXX
Material de suport INTERCEPT™
Strat de acoperire Nitril
Material Nitril
Variantă cu strat de acoperire suprafaţa palmei
Domeniu de aplicare Allround
Culoarea negru
Standard EN 407
Mărimea mănuşilor 11
Greutate 30,9 g
Căldură de contact până la 100 °C
Lungime 213 mm
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Fără silicon da
Categorie de protecţie Categoria a II-a
Tip de mănuşi Mănuşă de protecţie împotriva tăieturilor
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor F
Tip produs Mănuşă de protecţie împotriva tăieturilor

Identificare și clasificare

Cod articol 094568 11
EAN / GTIN 10076490449596
Număr producător 11-542/11
Producător/responsabil Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descriere

Execuţie:

HyFlex® 11-542. Mănuși cu protecţie extrem de ridicată împotriva tăieturilor din clasa F. Construcție ușoară specială pentru confort ridicat la purtare și o mobilitate bună a degetelor. Dosul palmei lasă pielea să respire şi stratul de acoperire de nitril rezistent la murdărie permite manevrarea de scurtă durată a obiectelor fierbinţi de până la 100 °C.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.