{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Polytril™ | |
| Îmbrăcăminte standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Cuprins | 1 | |
| Proprietate a mănușilor | Fără DMF; prietenos cu pielea alergică | |
| Denumirea producătorului | Polytril | |
| Ajustabilitate | foarte bun(ă) | |
| EN 388 | 4121X | |
| Material de suport | Poliamidă | |
| Strat de acoperire | Nitril | |
| Variantă cu strat de acoperire | suprafaţa palmei | |
| Domeniu de aplicare | Allround | |
| Lungime | 220 mm - 260 mm | |
| Culoarea | Alb / gri | |
| Material acoperire | Nitril | |
| Mărimea mănuşilor | 8 | |
| Greutate | 36-50 g | |
| Tehnologie de tricotat | 13G | |
| Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
| Fără DMF | nu | |
| Simţ tactil | bun(ă) | |
| Prindere în condiţii umede | bun(ă) | |
| Prindere în condiţii alunecoase | foarte bun(ă) | |
| Protecţie la temperaturi înalte | nu există | |
| Capacitate de aerisire | bun(ă) | |
| Categorie de protecţie | Categoria a II-a | |
| Tip de mănuşi | Mănuşi universale | |
| Clasă de protecţie împotriva tăieturilor | 1 | |
| Tip produs | Mănuşi universale |
| Cod articol | 094370 8 | |
| EAN / GTIN | 3603835500041 | |
| Număr producător | 2232230-08 | |
| Producător/responsabil | Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com |