{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Highline | |
| Service special | Broderie | |
| Sex | Bărbaţi | |
| Componentele ţesăturii | 35% bumbac; 65% poliester | |
| Gramaj material / Densitate ţesătură | 285 g/m2 | |
| Îmbrăcăminte standard | Standard UV 801; Oeko-Tex Standard 100 | |
| Spălare | 60 °C rufe colorate | |
| Înălbire | A nu se folosi înălbitori | |
| Curăţare chimică | Curăţare cu percloretilenă | |
| Uscare | Uscare uşoară în uscătorul de rufe (temperatură joasă) | |
| Călcare | La temperaturi de până la maxim 200°C | |
| Culoarea | gri / negru | |
| Material | Bumbac, poliester | |
| Mărime DE | 118 | |
| Ref FR | 54L | |
| Sistem închidere pantaloni | Fermoar | |
| Stistem de închidere cu clic | Cataramă de siguranţă pe bretele | |
| Sistem închidere la picior | drept, deschis | |
| Număr buzunare laterale | 2 | |
| Buyunare laterale | inserat | |
| Număr buzunare la genunchi | 2 | |
| Număr buzunare pentru metru | 2 | |
| Număr buzunare pe coapsă | 1 | |
| Buzunar pe coapsă cu întăritură şi prindere cu scai | da | |
| Buzunar pentru telefon mobil | da | |
| Buzunar suprapus | cu întăritură şi prindere cu scai | |
| Tip produs | Salopetă |
| Cod articol | 091332 118 | |
| EAN / GTIN | 4030913068817 | |
| Număr producător | 2332118 | |
| Producător/responsabil | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de |