{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Capacitate portantă WLL SF 5:1 | 0,25 t | |
| ⌀ Filet | M8×1,25 | |
| Lungimea filetului | 17,5 mm | |
| Deschidere hexagon interior S | 18 mm | |
| Înălţime cap şurub A | 31 mm | |
| Înălţime reglet de mijloc B | 30 mm | |
| ⌀ cap şurub C | 30 mm | |
| Distanţă elemet central-verigă D | 38 mm | |
| Deschidere verigă E | 27 mm | |
| Duritate verigă F | 14 mm | |
| Lăţime element opritor G | 53 mm | |
| Greutate | 0,3 kg | |
| Tip produs | Element opritor |
| Cod articol | 086454 M8X1,25 | |
| EAN / GTIN | 2050002053823 | |
| Număr producător | QL.DSR M 8 | |
| Producător/responsabil | LIFTEUROP S.A., Zone d'Activitès Salzbaach BP 100L, 9559 WILTZ, Luxembourg, www.lifteurop.com |