{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ găurii de centrare | 4,6 mm | |
| ⌀ cozii | 6 mm | |
| Grosimea materialului | 0,7 mm - 1 mm | |
| Putere recomandată de acţionare | 1 kW | |
| Turaţie recomandată | 2.600 min-1 | |
| Pentru filet M | M5 | |
| Tip produs | Burghiu pentru prelucrare continuă |
| Cod articol | 080754 M5 | |
| EAN / GTIN | 4069515008778 | |
| Număr producător | 080754 M5 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |