{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ambalaj | Geantă de transport | |
| Denumirea producătorului | KFH 17-8 R | |
| Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
| Putere absorbită | 1.700 W | |
| Turaţie de mers în gol | 2.300 min-1 - 7.500 min-1 | |
| ⌀ discurilor | 118 mm | |
| Greutate | 4,6 kg | |
| Lungimea cablului | 4 m | |
| Unghiul teşiturii | 30 grad; 45 grad | |
| Rază | 3 mm | |
| Tip produs | Maşini de debavurat şi de şanfrenat |
| Cod articol | 078125 KFH17-8R | |
| EAN / GTIN | 4014586892696 | |
| Număr producător | 72381661000 | |
| Producător/responsabil | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |