Îmbrăcăminte încălzită GHJ 12 + 18V XA: Adaptor de baterie GAA 12V-21 profesional, dimensiune L..

Cod articol: 06188000DZ
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
Tip produs Jachetă termică

Identificare și clasificare

Cod articol 06188000DZ
EAN / GTIN 4059952580579
Număr producător 06188000DZ
L-Număr L00590 1599
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

Îmbrăcăminte încălzită GHJ 12 + 18V XA, încălzită jachetă GHJ 12 + 18V XA este îmbrăcămintea perfectă de la Bosch pentru a încălzi în mod fiabil pe cei care petrec ore pe șantiere de construcții
  • O soluție ideală dintr-o singură bucată, care vă menține cald în condiții dure și chiar și cu puțină mișcare, elimină necesitatea de a purta mai multe piese de îmbrăcăminte unul peste celălalt
  • Încălzirea în trei zone a acestui jachetă asigură distribuția perfectă a căldurii și menține corpul superior cald în toate condițiile meteorologice
  • Cele trei etape de încălzire, furnizate de bateriile Bosch de 12 V, garantează căldură de durată
  • Pentru mai mult confort, dispozitivele cu alimentare USB pot fi încărcate cu ușurință prin portul încorporat al adaptorului pentru baterie
  • Plăcuțele de încălzire ale jachetă sunt alimentate de adaptorul de încărcare GAA 12V-21 și de o baterie Bosch de 12 volți sau, opțional, de adaptorul de încărcare GAA 18V-24 și bateria Bosch de 18 volți

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 1,8 V
  • Culoare: Negru
  • Construcția țesăturii: Softshell, 3 straturi
  • Mixtura țesăturii: Shell: 95% Poliester, 5% Spandex, Căptușeală: 100% Poliester
  • Taia: L
  • Culoare disponibile: Negru

Livrare:

  • Adaptor pentru baterie GAA 12V-21 Professional

Produse potrivite