Nivelă rotativă GRL 600 CHV

Cod articol: 06159940P5
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
Tip produs Laser rotativ

Identificare și clasificare

Cod articol 06159940P5
EAN / GTIN 4059952557878
Număr producător 06159940P5
L-Număr L00590 1508
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Laser GRL rotativ 600 CHV
  • stabil
  • sigur pentru locație – robust GRL 600 CHV Professional își dovedește valoarea chiar și în cele mai dificile condiții
  • Construcția sa robustă îl face rezistent la impact și oferă protecție IP68 împotriva prafului și a apei pentru o funcționare extrem de flexibilă pe vreme rea
  • Oferă conectivitate convenabilă
  • asigurând o muncă mai concentrată
  • cu mai puțin timp pierdut
  • Ecranul său și accesul la aplicația Leveling Remote
  • care vizualizează toate funcțiile
  • inclusiv înclinarea dublă
  • economisind timp prețios
  • fac dispozitivul intuitiv de utilizat
  • Acest laser de înaltă precizie oferă un timp de funcționare îndelungat atât cu sistemul de baterii 18V
  • cât și cu bateriile alcaline închise
  • pentru o funcționare neîntreruptă
  • Acest instrument este conceput pentru aplicații în aer liber care implică excavare
  • betonare
  • horticultură și lucrări de fațadă
  • GRL 600 CHV oferă
  • de asemenea
  • un receptor de înaltă calitate
  • cu o zonă de recepție de 125 mm
  • un afișaj cu două fețe și o funcție de decalaj în milimetri
  • Calibrarea instrumentului este rapidă și ușoară în conformitate cu instrucțiunile pas cu pas din aplicația intuitivă
  • economisind timp și resurse și asigurând rezultate precise de fiecare dată
  • Modul practic de ″mască″ disponibil în aplicație ajută la evitarea reflexiilor și interferențelor cu alte dispozitive de pe șantier
  • Receptor laser LR 60 Professional
  • suport receptor RB 60 Professional
  • telecomandă RC 6 Professional
  • 1 x acumulator ProCORE18V 4,0Ah
  • încărcător rapid GAL 18V-40 Professional
  • adaptor baterie BA 1 Professional
  • suport de perete WM 6 Professional
  • 4 x baterie LR20 1

Livrare:

  • Receptor laser LR 60 Professional
  • Suport receptor RB 60 Professional
  • Control la distanță RC 6 Professional
  • 1 x baterie reîncărcabilă ProCORE18V 4.0Ah
  • Încărcător rapid GAL 18V-40 Professional
  • Adaptor pentru baterie BA 1 Professional
  • Suport de perete WM 6 Professional
  • 4 x baterie LR20 1. 5V (D)
  • 4 baterii LR6 de 1,5 V (AA)
  • Placă de țintă cu laser
  • Ochelari de protecție cu laser (roșu)
  • Cazetă pentru instrumente
  • Tripede de construcție BT 170 HD Professional
  • Tiglă de măsurare GR 240 Professional

Produse potrivite