Demolator GSH 27 VC

Cod articol: 061130A000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Daltă

Identificare și clasificare

Cod articol 061130A000
EAN / GTIN 3165140524322
Număr producător 061130A000
L-Număr L00590 383
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Demolator GSH 27 VC, GSH 27 VC Professional cu controlul vibrațiilor este cel mai puternic ciocan cu cablu Bosch Breakaway
  • Motorul său de înaltă performanță oferă 62 jouli de energie cu impact, oferind cea mai mare performanță de demolare din segmentul ciocan de demolare Bosch
  • Datorită componentelor sale metalice robuste, este proiectat pentru durabilitate
  • În plus, controlul vibrațiilor permite manevrarea confortabilă și reducerea oboselii în aplicații de lungă durată
  • Acest sculă electronică este ideal pentru lucrări de demolare în beton și piatră
  • Este compatibil cu sistemul de extracție a prafului profesional GDE hex
  • În plus, GSH 27 VC Professional are o suprafață anti-alunecare care împiedică răsturnarea unității

Caracteristică:

  • Greutate: 29,5 kg
  • Putere nominală de intrare: 2000 W
  • Energie de impact (conform EPTA 05/2016): 62 J
  • Frecvența de acționare la turația nominală: 1000 bpm
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [dăltuire în beton]: 1. 5 m/s²
  • Tensiune, electrică: 230 V
  • Instabilitate K [dăltuire în beton]: 8,5 m/s²
  • Dimensiune (lățime): 600 mm
  • Dimensiune (înălțime): 197 mm
  • Dimensiune (lungime): 760 mm
  • Prindere: HEX 28 mm

Produse potrivite