Jacheta din fleece IMAGE Messina, Unisex, Antracit/Negru, Mărime 4XL

Cod articol: 06042-137-8889 4XL
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
Cod articol 06042-137-8889 4XL
EAN / GTIN 5707209467768
Număr producător 06042-137-8889 4XL
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Fleece cu antipilire previne nodulii
  • Buzunar la piept cu fermoar
  • Buzunare cu fermoar frontal pentru depozitare sigură
  • Manșoane în formă pentru libertate de mișcare
  • Tivul elastic reglabil

Caracteristică:

  • În două culori
  • Bunuri contorizate cu antipilare
  • Fixare cu fermoar pe toată lungimea
  • Buzunar la piept cu fermoar
  • Buzunare frontale cu închidere cu fermoar
  • Buzunare interioare
  • Mânecile cu tăieturi ergonomice permit o libertate de mișcare ridicată
  • Bandă elastică pe încheieturi
  • Cablu elastic în marginea inferioară, reglabil
  • Compoziție: 100% poliester
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 270 g / m²
  • Material fleece.
  • Circumferinta pieptului: 132 cm / 52 inch

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Notă:

  • Spălare delicată, max. 40° C..
  • Nu clorului
  • Nu vă uscați prin centrifugare
  • Nu călcați
  • tolerează curățarea normală