Cordless Impact Driver/Wrench GDS 18V-750 C

Cod articol: 06019L9001
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
Cod articol 06019L9001
EAN / GTIN 4059952655130
Număr producător 06019L9001
L-Număr L00620 107471
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

Cheie cu impact fără fir GDS 18V-5 750 C, cheie compactă cu impact GDS 18V-5 750 C Professional este instrumentul perfect pentru o gamă largă de aplicații. Acesta oferă un cuplu de strângere de până la 750 Nm și un cuplu de rupere de 1000 Nm, iar lungimea capului este de numai 156 mm. Control perfect și versatilitate ridicată datorită setărilor de turație/cuplu de 3. Interfața cu utilizatorul oferă acces direct la două moduri standard: Șurub/piuliță metalică (A) și șurub de lemn (B). Ambele asigură aplicații controlate și împiedică ruperea capetelor șuruburilor în sensul acelor de ceasornic și căderea șuruburilor/piulițelor în sens antiorar cu eliberare automată a șuruburilor (ABR). Aplicația Bosch PRO360 permite ca fiecare mod să fie ajustat individual pentru aplicații repetitive. Dispozitivul de eliberare a prizei sigure previne blocarea inserției uneltei pe șurub/piuliță. Această funcție poate fi activată numai prin intermediul aplicației. Cheia de impact este ideală pentru ateliere de lucru / lăcătuși metalici, prelucrarea metalelor industriale și întreținerea vehiculelor atunci când se utilizează șuruburi / piulițe metalice de la M12 la M22. Este potrivit pentru o gamă largă de șuruburi de beton de până la 16 mm în timpul lucrărilor de construcție, precum și pentru șuruburi de lemn. Compatibil cu sistemul Bosch Professional 18V și cu alianța de baterii AMPShare. Echipat cu două lumini LED pentru iluminarea de primă clasă a locului de muncă. Cheia de impact are, de asemenea, un indicator de stare și o clemă de curea pentru un confort sporit. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). INSERȚIE L-BOXX (1 600 A03 2GZ). 1 x modul Bluetooth cu consum redus de energie GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)

Caracteristică:

  • Tensiunea acumulatorului: 18,0 V
  • BITURBO: nu
  • Interval de setare a cuplului, max. 1. Treaptă: 270 Nm
  • Interval de setare a cuplului, max. 2. Treaptă: 380 Nm
  • Interval de setare a cuplului, max. 3. Treaptă: 750 Nm
  • Interval de setare a cuplului, min./max., 1. Treaptă: 270 Nm
  • Interval de setare a cuplului, min./max., 2. Treaptă: 380 Nm
  • Interval de setare a cuplului, min./max., 3. Treaptă: 750 Nm
  • Greutate excluzând bateria: 1,7 kg
  • Turaţie de mers în gol: 0-800 rpm
  • Turație de ralanti (1. Nivel): 0-800 min-1
  • Turație de ralanti (2. Nivel): 0-1.500 min-1
  • Turație de ralanti (3. Nivel): 0-2.400 min-1
  • Turație de ralanti, 1. Pas, până la: 800 min-1
  • Turație de ralanti, 2. Pas, până la: 1.500 min-1
  • Turație de ralanti, până la: 800 rot/min
  • Cuplu de rupere, max: 1000 Nm
  • Număr de percuţii: 1.500-3.000 bpm
  • Număr de mișcări (1. Nivel): 0-1.500 bpm
  • Număr de mișcări (2. Nivel): 0-2,300 bpm
  • Număr de mișcări (3. Nivel): 0-3.000 bpm
  • Număr de lovituri, până la: 3.000 bpm
  • Număr cursă, de la: 1.500 bpm
  • Dimensiune șurub: M 12 - M 22
  • Portsculă: 1/2” pătrat