Descriere:
Cheia cu impact fără fir GDS 330 18V-18 330 HC Professional, compactă și ușoară, ușurează munca. Două moduri de operare standard de pe interfața cu utilizatorul (șuruburi/piulițe metalice (A) și șuruburi de lemn (B)) asigură o aplicare controlată și previn capetele șuruburilor sparte și pierderea șuruburilor sau piulițelor metalice prin încetinirea sau închiderea cheii de impact. Fiecare mod de operare poate fi setat convenabil pentru aplicația respectivă prin intermediul aplicației Bosch Toolbox. Cuplul de strângere de 330 Nm și cuplul de rupere de 560 Nm asigură performanță maximă. Trei niveluri de viteză/cuplu cresc flexibilitatea și controlul. Cheia de impact este ideală pentru ateliere metalice / lăcătuși, asamblare industrială, construcția cadrului și întreținerea vehiculului atunci când se utilizează șuruburi / piulițe metalice de la M8 la M18. Dispozitivul este compatibil cu toate bateriile și încărcătoarele Bosch Professional 18V (sistem Professional 18V). Este compatibilă și cu AMPShare, acumulatorul pentru mai multe mărci. Pentru un plus de confort, GDS 18V-330 HC Professional dispune de un indicator de stare a sculei, lumină LED și clemă pentru curea. 2 x baterie GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5). Încărcător rapid GAL 40 Professional (1 600 A01 9RJ). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). INSERȚIE BOXX DE 1/1 L (1 600 A02 DG5)
Caracteristică:
- Tensiunea acumulatorului: 18,0 V
- BITURBO: nu
- Cuplu, max: 330 Nm
- Interval de setare a cuplului, max. 1. Treaptă: 200 Nm
- Interval de setare a cuplului, max. 2. Treaptă: 260 Nm
- Interval de setare a cuplului, max. 3. Treaptă: 330 Nm
- Interval de setare a cuplului, min./max., 1. Treaptă: 0/200 Nm
- Interval de setare a cuplului, min./max., 2. Treaptă: 0/260 Nm
- Interval de setare a cuplului, min./max., 3. Treaptă: 0/330 Nm
- Greutate excluzând bateria: 1,2 kg
- Turaţie de mers în gol: 0-2.800 rpm
- Turație de ralanti (1. Nivel): 0-1.200 min-1
- Turație de ralanti (2. Nivel): 0-1.900 min-1
- Turație de ralanti (3. Nivel): 0-2.800 min-1
- Turație de ralanti, 1. Pas, până la: 1.200 min-1
- Turație de ralanti, 2. Pas, până la: 1.900 min-1
- Turație de ralanti, până la: 2.800 rot/min
- Cuplu de rupere, max: 560 Nm
- Număr de percuţii: 2.800 bpm
- Număr de mișcări (1. Nivel): 0-2.400 bpm
- Număr de mișcări (2. Nivel): 0-3,100 bpm
- Număr de mișcări (3. Nivel): 0-3,800 bpm
- Număr de lovituri, până la: 2.800 bpm
- Valoarea emisiilor de vibrații ah [strângerea șuruburilor și piulițelor de dimensiunea maximă permisă]: 13,0 m/s²
- Incertitudine K [strângerea șuruburilor și piulițelor de dimensiunea maximă permisă]: 1,5 m/s²
- Portsculă: inel de fixare pătrat de 1/2″ și orificiu de fixare