Descriere:
Șlefuitorul cu orbită aleatorie cu acumulator GEX 18V-1-150 3, balansul excelent și zona de prindere din apropierea piesei de prelucrat a mașinii de șlefuit cu orbită aleatorie GEX 18V- 150-31 Professional oferă un control optim în toate pozițiile de lucru. Datorită ergonomiei sale excelente, este ușor de utilizat cu una sau două mâini pentru a reduce oboseala în timpul șlefuirii pe o perioadă lungă de timp. Acest polizor este extrem de eficient datorită motorului său fără perii și circuitului său oscilant de 3 mm și oferă rate ridicate de îndepărtare. În plus, se generează mult mai puțin praf datorită conductelor de aer Venturi integrate și a cutiei de praf inovatoare cu interfață integrată Click&Clean. Datorită HMI, operarea este foarte simplă și intuitivă. Gex 150-3 Professional este ideal pentru îndepărtarea lemnului, a vopselei și a lacului, precum și pentru șlefuirea intermediară și fină a suprafețelor. Este compatibil cu toate bateriile de 18V, ideal cu ProCORE18V 4.0Ah pentru un echilibru perfect. Gex 150-3 Professional are o cutie de praf, preselectare a vitezei, indicator de nivel al bateriei și inel de protecție, precum și un disc de șlefuire de 150 mm. L-BOXX 162 (1 600 A03 8TU). INSERȚIE L-BOXX (1 600 A03 811). 1 x C470 foaie de șlefuire, cel mai bun pentru lemn + vopsea, 120 (vândut separat ca un pachet de 5: 2 608 901 106). Cutie pentru praf (2 608 000 896). Inel de protecție pentru 150 mm (2 608 000 895)
Caracteristică:
- Tensiunea acumulatorului: 18,0 V
- BITURBO: nu
- Excentricitate: 1,50 mm
- Greutate excluzând bateria: 1,4 kg
- Turaţie de mers în gol: 5.000 - 10.000 rpm
- Turație de ralanti, până la: 10.000 rot/min
- Turație de ralanti, de la: 5.000 rot/min
- Disc de șlefuire Ø: 150 mm
- Diametrul circuitului oscilant: 3,0 mm
- Valoarea emisiilor de vibrații ah [șlefuirea lemnului masiv]: 2,5 m/s²
- Număr oscilaţii: 10.000 – 20.000 min-1
- Număr de oscilații, până la: 20.000 min-1
- Număr de oscilații, de la: 10.000 min-1
- Incertitudine K [șlefuirea lemnului masiv]: 1,5 m/s²