Descriere:
Polizor drept GGS 30 S, GGS 30 S Professional este un polizor drept puternic, care oferă confort și siguranță optime. Unealta de înaltă performanță este echipată cu un motor puternic de 750 W pentru o eficiență maximă. Cu preselectarea turației pentru diferite accesorii de șlefuire și diverse materiale, lucrările de precizie pot fi efectuate fără probleme. Datorită funcției practice de blocare a axului, accesoriile pot fi schimbate fără cheie de strângere. Datorită gâtului scurt, acest instrument poate fi montat pe o mașină CNC și utilizat ca freză. GGS 30 S oferă o viteză de rotație de până la 33.000 min⁻¹ pentru lucrări grele de șlefuire. Este unealta ideală pentru lustruirea metalelor, debavurarea suprafețelor și îndepărtarea materialului. Alte caracteristici de design includ un mâner ergonomic de dimensiuni confortabile, KickBack Control, pornire ușoară și protecție împotriva repornirii. 1 x cheie de strângere (1 619 P21 169). Clește de prindere 6 mm (2 608 570 084)