Nivelă laser cu puncte GPL 3 G.

Cod articol: 0601066N00
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
Cod articol 0601066N00
EAN / GTIN 4059952524856
Număr producător 0601066N00
L-Număr L00590 1240
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Nivelă laser cu puncteGPL 3 G
  • datorită designului său durabil și mic
  • laserul GPL 3 G Professional în 3 puncte este ideal pentru construcția uscată
  • Punctele sale laser verzi oferă o vizibilitate de până la patru ori mai bună decât punctele roșii
  • Cu carcasa sa cauciucată și sticla încastrată
  • precum și protecția împotriva prafului și a apei cu jet în conformitate cu IP 65
  • GPL 3 G Professional poate rezista la condiții dure de construcție
  • Acest laser în 3 puncte este echipat cu un suport rotativ încorporat cu magneți puternici
  • permițând atașarea rapidă și sigură a uneltelor și transportul convenabil
  • GPL 3 G Professional este ajutorul ideal pentru transferul punctelor de referință de la podea la tavan
  • de exemplu
  • atunci când instalați iluminatul interior
  • Forma sa îl face perfect pentru alinierea substructurilor peretelui uscat
  • Acest laser în 3 puncte are
  • de asemenea
  • o interfață ușor de utilizat cu un comutator cu două poziții: Când laser este pornit
  • se nivelează automat și când este oprit
  • blocarea pendulului este activată

Caracteristică:

  • Distanța de lucru: până la 30 m
  • Timp de funcționare, max.: 8 h
  • Temperatura de funcționare: -10 - 45 °C
  • Greutate, aprox. 35 kg
  • Temperatura de depozitare: -20 - 70 °C
  • Diodă laser: < 1 mW, 500 - 540 nm
  • Clasa laser: 2
  • Precizia de nivelare: ± 0,35 mm/m* (cu excepția punctului laser inferior), ± 0. 7 mm/m* (Punct laser inferior) (*plus abaterea dependentă de utilizare)
  • Timp de nivelare: 4 s
  • Proiecție: 3 puncte
  • Distribuție de auto-nivelare: ± 4°
  • Filet trepied: 1/4″
  • Protecție împotriva prafului și a stropilor de apă: IP 65
  • Alimentare: 2 x 1,5 V LR6 (AA)

Livrare:

  • Sac
  • 2 x 1,5 V LR6 baterie LR6 (AA)