6000 Cheie cu clichet inelar cu fălci Joker, inch, 3/4″ x 246 mm

Cod articol: 05073287001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 05073287001
EAN / GTIN 4013288167446
Număr producător 05073287001
L-Număr L60020 2717
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Descriere:

  • Cheie cu clichet cu inel imperial de înaltă calitate de la Wera: Tot ce trebuie să facă un schlüssel.
  • Și mult mai mult.
  • Mai repede, mai bine, mai frumos.
  • Este un adevărat joker.
  • Noua generație de chei cu clichet cu inel pentru gură.
  • Pentru capetele filetate hexagonale sau
  • -Nuci.
  • Cu o placă metalică în gură, care reduce riscul de a pierde șuruburi și piulițe.
  • Placa metalică înlocuibilă din gură fixează șuruburile și piulițele cu dinți foarte tari și reduce riscul de alunecare.
  • Opritorul de capăt integrat poate preveni alunecarea capului șurubului în jos și permite aplicarea unor cupluri mari.
  • Geometria hexagonală dublă asigură o conexiune pozitivă cu un șurub sau o piuliță, reducând astfel riscul de alunecare.
  • Un unghi de rotire a spatelui de numai 30° pe partea fălcii evită rotirea îndelungată a cheii în timpul înșurubării.
  • Mecanism cu clichet pe partea inelară, cu dinți extrem de fini, de 80 de dinți, pentru flexibilitate chiar și în spații înguste.
  • Geometria specială de forjare asigură transmisia cuplului ridicat și rigiditatea ridicată la îndoire.
  • Fabricat din oțel crom-molibden de înaltă performanță cu acoperire nichel-crom pentru protecţie anticorozivă ridicat.
  • Cu instrumentul de căutare ″Take IT Easy″: Codificarea culorilor în funcție de dimensiune.

Avantaj:

  • Cu funcție practică de menținere prin placa metalică din gură
  • Fără patinare din cauza opririi finale
  • Geometria hexagonală dublă reduce riscul de alunecare
  • Unghi de pivotare în spate de numai 30°
  • Cu instrumentul de găsire a uneltelor, faceți acest lucru ușor: Codificarea culorilor în funcție de dimensiune

Livrare:

  • 6000 cheie cu clichet Joker Ring, Imperial, 3/4″ x 246 mm