Kraftform KOMPAKT VDE 7 universal 2 instrument Finder, 7 piese

Cod articol: 05006601001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 05006601001
EAN / GTIN 4013288229670
Număr producător 05006601001
L-Număr L60020 5322
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Descriere:

  • 1 Suport de mână 817 VDE Kraftform și 6 lame interschimbabile VDE cu instrument de căutare ușurează: Codificarea culorilor și indicarea dimensiunilor laserate în funcție de dimensiuni.
  • Unelte testate prin piese, conform
  • IEC 60900.
  • Test unitate la 10.000 V pentru lucrul în condiții de siguranță la tensiunea aprobată de 1.000 V.
  • Într-un buzunar robust pentru curea.
  • Geanta textilă are o zonă de fleece pe spate.
  • Geanta textilă poate fi atașată la componentele Wera 2go utilizând banda scai autoadezivă furnizată.
  • Sau pe un cărucior de perete, raft sau atelier.

Avantaj:

  • Suport de mână Kraftform 817 VDE cu protecție antiruliu
  • Lamele interschimbabile VDE (lungime de 157 mm) cu funcție practică de zwirl, protecție la răsturnare și instrument de găsire ușurează: Codificarea culorilor în funcție de profiluri și indicarea dimensiunii laserilor
  • Sculă testată prin piesă, conform IEC 60900 la 10.000 V.
  • Într-un buzunar pliabil robust
  • Potrivit pentru Wera 2go

Livrare:

  • Kraftform KOMPAKT VDE 7 universal 2 instrument Finder, 7 piese
  • 1x 817 VDE Kraftform Handholder: 9 x 98 mm
  • 2x Kraftform KOMPAKT VDE 65 i ia-o ușor: PZ 1x157 mm, PZ 2x157 mm
  • 4x Kraftform KOMPAKT VDE 60 i ia-o ușor: 0.4x2.5x157 mm, 0.6x3.5x157 mm, 0.8x4x157 mm, 1x5.5x157 mm
  • 1x benzi scai 70: 70 x 50 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite