INHEX șurubelniță 1/2″ 5mm L.238mm

Cod articol: 03310005
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
Typ Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 1/2
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
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 03310005
EAN / GTIN 4018754007370
Număr producător 03310005
L-Număr L60010 6010
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Lungimi speciale
  • cu cap sferic
  • pentru șuruburi cu hexagon
  • 1/2″ cu filet pătrat
  • Unghi de pivotare de până la 25° pe fiecare parte
  • Oțel aliat cromat, placat cu crom

Caracteristică:

  • d: 22,7 mm
  • L1: 238 mm
  • L2: 200 mm
  • Hexagon de ieșire exterior (mm): 5 mm
  • Profil de antrenare: Hexagon
  • Pătrat interior (inch): 1/2 inch
  • Greutate: 145g