Spot NOVA 12

Cod articol: 03.6206CH
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
Cod articol 03.6206CH
EAN / GTIN 5708997007839
Număr producător 03.6206CH
Producător/responsabil SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descriere

Descriere:

Lumină de lucru LED cu durată lungă de viață, cu 12000 lumeni și control opțional al luminii BLUETOOTH.
NOVA 12 este o lampă de lucru cu LED extrem de puternică și eficientă din punct de vedere energetic, cu funcționalitate universală. Perfect pentru profesioniștii din toate mediile de lucru.
Este echipat cu un cablu de cauciuc de 5 m lungime H07RN-F..

NOVA 12 este proiectat pentru a fi utilizat în medii de lucru dure. Protecția IP67 garantează durabilitatea și rezistența la apă și praf.
Datorită robusteții sale, poate rezista la condiții dure, umede și murdare, făcându-l potrivit pentru lucrul în aer liber în orice vreme.

Cu funcția încorporată de control al luminii BLUETOOTH, puteți controla simultan până la patru lumini de lucru cu LED-uri.
De asemenea, controlul luminii BLUETOOTH permite aprinderea și stingerea lămpii și reglarea luminii la sarcina de lucru respectivă.
Aplicația de control al luminii BLUETOOTH este perfectă pentru lucrul cu una sau mai multe lămpi greu accesibile, cum ar fi cele montate pe TREPIEDUL SCANGRIP.
Pentru cei care doresc lumină difuză, un difuzor poate fi achiziționat ca un plus și pur și simplu atașat cu un clic.
SCANGRIP oferă o gamă largă de accesorii pentru a crește funcționalitatea luminii de lucru cu LED-uri pentru toate tipurile de situații de lucru.

Echipat cu un design multi-LED 200, NOVA 12 oferă o lumină reglabilă de până la 12000 de lumeni incredibili.
Setarea OptiLight asigură iluminarea (lux) necesară într-o situație de lucru tipică și oferă lumină optimă printr-o simplă atingere.
Această lampă de lucru cu LED-uri oferă un flux constant de lumeni, măsurat în conformitate cu standardul european EN 13032-1.

De ce să alegeți NOVA 12
Lumină de lucru LED puternică de 12000 de lumeni pentru toate mediile de lucru.
Setare OptiLight pentru lumină optimă printr-o singură atingere.
Control Bluetooth al luminii pentru operarea ușoară a până la patru lumini de lucru cu LED-uri.
Certificarea IP67 garantează durabilitatea și rezistența la apă și praf.
Certificat pentru operare dură.
52 % material reciclat.
Până la 5 ani garanție.
Piese de schimb disponibile.
Accesorii - compatibile cu o gamă largă de accesorii pentru a îmbunătăți funcționalitatea.

SCANGRIP PENTRU VIAȚĂ.
O abordare inovatoare care se concentrează pe reinventarea designului și funcționalității luminilor de lucru cu LED-uri și maximizarea eficienței energetice la maxim.
Cu accent pe sustenabilitate, standardele tradiționale sunt regândite și limitele sunt depășite pentru a prelungi durata de viață a soluțiilor de iluminat.

Caracteristică:

  • Sursă de alimentare: Cablu
  • Cablu: 5 m / H07RN-F 3G1.0mm2
  • Intrare prin cablu: 196,9 in / H07RN-F 3G1.0mm2
  • Tensiune de funcționare AC: 100-240 V.
  • Viteză max. Putere absorbită: 81
  • Ieșire luminoasă reglabilă principală : 6 trepte
  • Sursă de lumină principală: Design multi-LED foarte eficient cu 200 LED-uri
  • Unghiul fasciculului principal: 110°
  • CCT principal: 5700
  • CRI Main: RA > 80
  • OptiLight_Setting: 200 lux@4 m (EN-12464-2)
  • LuminousFluxMinMain: 1200
  • LuminousFluxMaxMain: 12000
  • Protecție împotriva impacturilor: IK07
  • IngressProtection: IP67
  • ROGUH_Service: Da
  • Operare Temperatura: -25 până la +40 °C
  • Temperatură_de funcționare_F.: +14 până la +104 °F

Produse potrivite