• Articolele aferente serviciilor nu pot fi comandate separat, ci trebuie adăugate la articolul corespunzător.

Calibrare Riglă gradată din oţel, Lungime max.: 10X500/2mm

Cod articol: 026201 10X500/2
Produs nou
Setați prețul 10 buc. (51,40 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Timp de procesare aprox. 3-4 săptămâni

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime max. (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

acreditat nu
Adaptat pentru Riglă gradată din oţel
Tip produs Calibrare

Identificare și clasificare

Cod articol 026201 10X500/2
EAN / GTIN 2050002119048

Descriere

Execuţie:

Informaţii generale:
Calibrarea are un rol important în asigurarea calității. În calitate de partener pentru calibrarea instrumentelor dvs. de măsurare și testare, avem grijă de întregul proces, inclusiv de transportul în siguranță. În acest sens, garantăm o calibrare standardizată în conformitate cu toate reglementările și standardele relevante ale companiei dvs.

Calibrare în fabrică (ISO):
Calibrarea în fabrică oferă o alternativă rentabilă la calibrarea acreditată (de ex., DAkkS). Este trasabilă la standardul fabricii (nu la standardul național, ca în cazul unei certificări acreditate) și îndeplinește standardele necesare în multe domenii. Laboratoarele partenerului nostru de calibrare lucrează întotdeauna în conformitate cu DIN EN ISO/IEC 17025, ceea ce garantează trasabilitatea calibrării și a probelor la cel mai înalt nivel.

Recomandare:

Printr-o manipulare competentă și o recalibrare periodică, puteți crește durata de viață a instrumentelor dvs. de verificare și le puteți proteja împotriva deteriorării și a uzurii excesive. Important în acest sens: Instructaj complet al angajaţilor în privinţa instrumentelor de măsurare şi a celor de verificare.

Notă:

Serviciul de calibrare poate fi comandat numai împreună cu un articol corespunzător. La fiecare dintre instrumentele de măsurare care pot fi calibrate se afișează servicii de calibrare disponibile pentru articolul respectiv.

Descărcări și documente

Produse potrivite