Pantaloni con tasche sulle ginocchia IMAGE Torino, Unisex, Marine/Albastru intens, Mărime 90C70

Cod articol: 00979-430-111 90C70
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
Cod articol 00979-430-111 90C70
EAN / GTIN 5708628275606
Număr producător 00979-430-111 90C70
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Cusăturile durabile, triple cusute pe picioare și în crotch prelungesc durata de viață a produsului
  • Bucla reglabilă a ciocanului
  • Buzunar pe coapsă cu clapă cu fixare scai
  • Geantă riglă ranforsată cu patch-uri mici husă
  • Buzunarele genunchilor sunt reglabile pe înălțime, astfel încât protecția genunchiului să fie plasată optim pe genunchi
  • Produsul este potrivit pentru rufe industriale

Caracteristică:

  • În două culori
  • Cusături triple cusute pe picioare și crotch
  • Bucle de curea
  • ZIP Fly
  • Buzunare frontale
  • Buzunar cu monede
  • Buzunare spate, ranforsate și cu clapă cu fixare scai
  • Bucla de ciocan, reglabilă
  • Buzunare pe coapse, cu clapă şi scai.
  • Geantă de băț în inchi, ranforsată, cu husă mic la exterior
  • Buzunare pentru genunchi, înălțime reglabilă
  • Compoziție: 65% poliester/35% bumbac
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 310 g / m²
  • Twill. Poate scădea cu 1-2%.
  • Lungime pas: 90 cm / 35 inch
  • circumferinţa în talie: Lungime pas: 90 cm / 35 inch

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Notă:

  • Spălare delicată, max. 60° C..
  • Nu clorului
  • Tolereaza uscatoarele de rufe - temperatura initiala max. 80°C.
  • Călcarea la temperatură medie, max. 150°C
  • tolerează curățarea normală