Jacheta IMAGE Como, Unisex, Albastru închis/bleu marin, Mărime C66

Cod articol: 00909-430-1101 C66
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
Cod articol 00909-430-1101 C66
EAN / GTIN 5708628164702
Număr producător 00909-430-1101 C66
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Cusăturile durabile, cu cusături triple, prelungesc durata de viață a produsului
  • Panou de fixare cu fermoar și protecție împotriva intemperiei cu știfturi de presare
  • Ajustare individuală prin betelie reglabilă
  • Manșete reglabile
  • Pliuri întinse la spate pentru o mai mare libertate de mișcare
  • Produsul este potrivit pentru rufe industriale

Caracteristică:

  • În două culori
  • Cusături duble cusute pe mâneci și cusături triple cusute pe laterale
  • Închidere cu fermoar și panou de protecție împotriva intemperiei cu știfturi de presare
  • Buzunar la piept cu clapa si stud de presare
  • Buzunar pentru piept pentru telefon mobil cu clapa ajustabila si buzunar pentru pix
  • Buzunare frontale
  • Buzunar interior cu fermoar
  • Buzunar cu manșon cu fixare scai
  • Betelie cu buton de reglare
  • Manșete cu buton de reglare
  • Două cute de extindere pe spate
  • Ventilație sub mâneci
  • Compoziție: 65% poliester/35% bumbac
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 310 g / m²
  • Twill. Poate scădea cu 1-2%.
  • Circumferinta pieptului: 132 cm / 52 inch

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Notă:

  • Spălare delicată, max. 60° C..
  • Nu clorului
  • Tolereaza uscatoarele de rufe - temperatura initiala max. 80°C.
  • Călcarea la temperatură medie, max. 150°C
  • tolerează curățarea normală