Vesta de iarnă ORIGINALS Sölden, Unisex, Verde, Mărime 2XL

Cod articol: 00554-620-03 2XL
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
Cod articol 00554-620-03 2XL
EAN / GTIN 5708628053303
Număr producător 00554-620-03 2XL
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Bearnylon® este un material rezistent la apă și foarte durabil
  • Căptușeală din blană artificială
  • Telefon mobil și buzunar pen
  • Acces ușor la conținutul pungii datorită designului special al buzunarelor frontale
  • două buzunare interioare - cel cu fermoar

Caracteristică:

  • Hidrofobă
  • Căptușeală din blană artificială
  • Fixare cu fermoar pe toată lungimea
  • Buzunar la piept cu clapa
  • Buzunar pentru piept de telefon mobil cu clapa ajustabila
  • Buzunare pentru stilouri
  • Buzunare față - două deschise și două cu clapă și prezon de presare
  • Buzunare interioare - unul cu fermoar și unul cu scai
  • Compoziție: 52% bumbac/48% nailon
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 240 g / m²
  • Twill.
  • Circumferinta pieptului: 116 cm / 45,5 inch

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Notă:

  • Spălare delicată, max. 40° C..
  • Nu clorului
  • Nu vă uscați prin centrifugare
  • Nu călcați
  • tolerează curățarea normală