Valiză pentru scule ″Vision24″ neechipată

Cod articol: 00 21 20 LE
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
Tip produs Trusă de scule

Identificare și clasificare

Cod articol 00 21 20 LE
EAN / GTIN 4003773044567
Număr producător 00 21 20 LE
L-Număr L70010 932
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Descriere:

  • Sarcina maximă: 20 kg
  • capacitate de 24 de litri
  • opțiuni flexibile de proiectare datorită inserțiilor divizibile individual din tava inferioară cu adâncimea de 60 mm și panoul de acoperire cu șase buzunare mari pentru unelte
  • balamalele de blocare robuste mențin capacul deschis atunci când este necesar, în ciuda greutății uneltelor în sine
  • Mâner de transport robust și ergonomic, se blochează în poziție la un unghi de 90 °
  • Tablă de scule detașabilă cu 15 buzunare pentru scule pe partea inferioară și șase buzunare pentru scule, precum și un compartiment pentru cleme (400 mm lățime) pe partea capacului, ținute în poziție prin intermediul unui buton de apăsare
  • două încuietori de înclinare din oțel care pot fi blocate protejează conținutul valizei împotriva furtului
  • cadru dublu din aluminiu de jur împrejur
  • design rezistent la uzură, fabricat din material ABS, negru
  • Copertă și panouri pentru scule realizate din folii PP cu pereți dubli care resping murdăria
  • Dimensiuni, exterior (L x H x P): 480 x 380 x 180 mm Dimensiuni, interior (L x H x P): 460 x 310 x 170 mm
  • fără unelte

Caracteristică:

  • Dimensiune lățime exterioară (interioară): 480mm 460mm
  • Dimensiune înălțime exterioară (interioară): 175mm 170mm
  • Adâncimea dimensiunii în exterior (interior): 370mm 310mm