L-BOXX® Electricieni 63 bucăți

Cod articol: 00 21 19 LB E
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
Tip produs Trusă de scule

Identificare și clasificare

Cod articol 00 21 19 LB E
EAN / GTIN 4003773081623
Număr producător 00 21 19 LB E
L-Număr L70010 1913
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Descriere:

  • cutie robustă fabricată din plastic ABS rezistent la impact și șocuri
  • Echipat cu 14 scule KNIPEX, un total de 63 de scule de marcă, unele testate VDE conform DIN EN 60900
  • Viteză max. Sarcina utilă: 25 kg
  • rezistent la stropire
  • mai multe cutii pot fi conectate între ele în mod fiabil
  • amenajare interioară flexibilă
  • Mânerul de transport poate fi introdus într-o adâncitură a capacului pentru a economisi spațiu
  • mânere cu formă ergonomică și mânere laterale suplimentare pentru o manevrare flexibilă și confortabilă
  • Cu placă de scule din două părți, realizată din panouri cu camere goale din PP, care resping murdăria
  • Plăcile de instrumente sunt conectate între ele prin Velcro
  • Secțiunea capacului cu 10 buzunare și 10 bucle elastice
  • Partea superioară inferioară cu 7 buzunare și fila pentru agățarea plăcii de scule
  • este, de asemenea, utilizat pentru a ridica și a monta KNIPEX L-BOXX®
  • Partea de jos cu 7 buzunare și 7 bucle elastice
  • Dimensiuni, exterior (L x H x P): 442 x 357 x 151 mm Dimensiuni, interior (L x H x P): 375 x 107 x 311 mm

Caracteristică:

  • Dimensiune lățime exterioară (interioară): 442mm 375mm
  • Dimensiune înălțime exterioară (interioară): 151mm 107mm
  • Adâncimea dimensiunii în exterior (interior): 442mm 311mm

Livrare:

  • 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey® cheie pentru dulap de comandă pentru dulapuri obișnuite și sisteme de barieră
  • 1 x 86 03 180 clește KNIPEX cheie cleşte și cheie reglabilă într-o singură unealtă
  • 1 x 98 52 cuțite de cablu KNIPEX
  • 1 x 97 53 04 KNIPEX cleşte de sertizare cu autoreglare pentru ferule de capăt cu intrare laterală (0,08 – 10 + 16 mm²)
  • 1 x 08 26 145 clește cu vârf ascuțit KNIPEX
  • 1 x 87 01 180 clești de înaltă tehnologie KNIPEX Cobra® pentru pompe de apă
  • 1 x 98 25 01 SL KNIPEX şurubelniţă (Slim) pentru șuruburi Phillips Pozidriv® (PZ 1)
  • 1 x 98 20 35 SL KNIPEX şurubelniţă (subțire) pentru șuruburi cu fante (3,5 mm)
  • 1 x 13 86 200 clești de instalare electrică KNIPEX (Ø 15 mm / 50 mm²)
  • 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® instrument universal de stripare pentru utilizatorii dreptaci (Ø 8,0 – 13,0 mm)
  • 1 x 70 06 160 cuțite laterale KNIPEX
  • 1 x 74 06 200 KNIPEX cleşte cu putere mare de tăiere laterală
  • 1 x 26 26 200 clește cu vârf plat KNIPEX cu margine ascuțită (cleşte cu cioc curbat)
  • 1 x 5003484001 Wera VDE set de lame interschimbabile, 16 piese, subțire
  • 1 x 004018 Wera Zyklon Metal Ratchet Set 8100 sa 8 28 piese (1/4″)
  • 1 x 003760 Wera Joker cheie dublă cu capăt deschis (10 x 13 mm)
  • 1 x 101-0300 Ciocan de fierărie Picard (300 g)
  • 1 x 361 252 1 daltă electrician Rennsteig (250 x 10 mm)
  • 1 x 16135 stabilizator nivelă tip 70 Electric (430 mm)
  • 1 x 18115 Stara Mini Level Pocket Electric (68 mm)
  • 1 x 12 52 195 SB KNIPEX PreciStrip16 clește de stripare automată (0,08 - 16 mm²)

Descărcări și documente

Produse potrivite