Set de extensie electrică 2

Cod articol: 00 20 90 V02
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
Tip produs Trusă de scule

Identificare și clasificare

Cod articol 00 20 90 V02
EAN / GTIN 4003773084709
Număr producător 00 20 90 V02
L-Număr L70010 2097
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Livrare:

  • 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey® cheie pentru dulap de comandă pentru dulapuri obișnuite și sisteme de barieră
  • 1 x 95 16 165 KNIPEX foarfecă pentru cabluri (Ø 15 mm / 50 mm²)
  • 1 x 97 78 180 KNIPEX cleşte de sertizare pentru ferule (0,25 – 16 mm²)
  • 1 x 87 01 180 clești de înaltă tehnologie KNIPEX Cobra® pentru pompe de apă
  • 1 x 12 62 180 KNIPEX clește automat de stripare (0,2 - 6,0 mm²)
  • 1 x 12 62 180 KNIPEX clește automat de stripare (0,2 - 6,0 mm²)
  • 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® instrument universal de stripare pentru utilizatorii dreptaci (Ø 8,0 – 13,0 mm)
  • 1 x 74 06 200 KNIPEX cleşte cu putere mare de tăiere laterală
  • 1 x 98 25 01 SLS KNIPEX şurubelniţă (Slim) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S 1)
  • 1 x 98 25 02 SLS KNIPEX şurubelniţă (Slim) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S 2)
  • 1 x 26 26 200 clește cu vârf plat KNIPEX cu margine ascuțită (cleşte cu cioc curbat)
  • 1 x 18115 Stara Mini Level Pocket Electric (68 mm)
  • 1 x 78 06 125 KNIPEX electronic Super Knips® VDE
  • 1 x L240 00055 Knipex metru pliant Stabila Series 400 (200 mm)