Categorii conexe
Rulete și metri pentru măsurarea eficientă
Indiferent de tipul lucrărilor de șantier efectuate, instrumentele de măsură sunt absolut necesare pentru a vă putea bucura de eficiență și corectitudine în realizarea lucrărilor. La Hoffmann Group găsiți ruletă de măsurat și metru pentru măsurat în diferite configurații de lungime, perfecte pentru lucrările dumneavoastră.
Tipuri de rulete
Există mai multe tipuri de rulete, adaptate nevoilor dumneavoastră: rulete compacte de buzunar cu lungime de 3-5 m, modele profesionale cu carcasă rezistentă la șocuri, rulete lungi de 10–30 m pentru măsurători exterioare sau industriale și rulete cu bandă flexibilă din fibră de sticlă ori oțel. Multe variante de rulete includ cârlige magnetice și sisteme de blocare automată, astfel încât să lucrați mai comod și mai rapid și fără abateri în ceea ce privește dimensionarea.
Cum alegeți ruleta potrivită pentru nevoile dumneavoastră?
Pentru alegerea corectă a ruletei este important să stabiliți lungimea maximă pe care trebuie să o măsurați frecvent. Pentru activități de bricolaj, o ruletă de 5 m este adesea suficientă, iar în construcții sau amenajări mari se recomandă modele de 10–30 m. Carcasa trebuie să fie rezistentă (din plastic dur sau metal), banda să fie clar gradată, iar mecanismul de blocare să fie robust. Dacă lucrați cu suprafețe metalice, o ruletă cu capăt magnetic poate fi foarte utilă, deoarece aceasta va facilita măsurarea, fără a mai fi necesară o persoană în plus.
Care este diferența între un metru și o ruletă?
Deși cele două instrumente sunt folosite pentru măsurare, există aspecte care le diferențiază. În cazul unui metru, vorbim despre o unealtă fixă, folosită cu precădere în domeniul tâmplăriei sau în lucrări care presupun precizie. Ruleta pe de altă parte este un instrument care oferă un grad mai mare de flexibilitate și portabilitate, iar cel mai mare beneficiu este faptul că aceasta se poate extinde, permițându-ți măsurarea chiar și pe suprafețe mari. Astfel, chiar dacă fac același lucru, este important să analizați în prealabil fiecare instrument în parte, astfel încât să alegeți pentru echipa dumneavoastră ceea ce vi se potrivește cel mai mult.
Întrebări frecvente despre metri și rulete:
Ce este o ruletă cu magneți?
O ruletă cu magneți este un instrument de măsurare care are în capătul benzii un punct metalic, deosebit de util atunci când trebuie să măsurați pe suprafețe metalice. Practic, beneficiul pe care îl aduce aceste instrument este acela că nu mai trebuie să țineți cu mâna capătul, acesta rămânând fix pe suprafață.
Ce material e mai bun pentru metri și rulete: plastic, fibră de sticlă sau oțel?
În funcție de tipul lucrărilor puteți alege un anumit tip de metri sau rulete. În cazul lucrărilor uzuale, ce presupun măsurători rapide, o carcasă ruletă din plastic dur este perfectă. Pentru intrumentele de măsurare folosite foarte frecvent și în condiții dificile se recomandă să alegi o ruletă din fibră de sticlă sau cu carcasă din oțel.
Toate ruletele au sistem de blocare?
Cele mai multe modele de rulete au sisteme de blocare, însă este recomandat să verificați acest lucru înainte de a achiziționa un anumit tip de ruletă.