Portapinzas de sujeción (OZ32)

N.º do artigo: W139368
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
Número do artigo W139368
EAN/GTIN 4069739573489
Número do fabricante 31.BT40Z32L90
Número L L31490 114316
Fabricante/responsável EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrição

Descrição:

BT40 (ISO7388-2/JISB6339), d = 4,0 - 32,0 mm, LPR = 90 mm (AD)

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 31.BT40Z32L90
  • Tipo de producto: Portapinzas de sujeción
  • Interfaz adaptadora (ADINTMS): BT40 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Interfaz de adaptador (ADINTWS): ISO10897 - OZ32
  • Diámetro de alojamiento (DCONWS): 4,0 - 32,0 mm
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G2.5 / 25.000 rpm
  • Entrada de lubricante refrigerante (CNCS) : AD
  • Longitud de voladizo (LPR): 90 mm