Cono para fresas portaplacas

N.º do artigo: W139090
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
Número do artigo W139090
EAN/GTIN 4069739570716
Número do fabricante 42.HSK63A22L160MA
Fabricante/responsável EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrição

Descrição:

HSK63A (ISO12164-1), d = 22 mm, LPR = 160 mm (A)

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 42.HSK63A22L160MA
  • Tipo de producto: Mandrino portafresas
  • Interfaz adaptadora (ADINTMS): HSK63A/ISO12164-1(X)
  • Diámetro de alojamiento (DCONWS): 22 mm
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G2.5 / 25.000 rpm
  • Entrada de lubricante refrigerante (CNCS) : A
  • Taladros de canal de refrigeración (CXSC): Canales de refrigeración
  • Longitud de sujeción, máx. o longitud de sujeción nominal (LSC): 19 mm
  • Longitud de voladizo (LPR): 160 mm